WESCO Trommeløftertilbehør

filtre

WESCO -

Gator grep

Wesco Gator Grips er designet for transport av stål / poly / fibertrommer, uten at føreren trenger å komme seg ned fra bilen mens han løfter eller slipper trommel. Disse enhetene har en kraftig vognkonstruksjon for å tåle belastninger på opptil 1600 kg og kime kjever for å sikre et ordentlig grep ved å låse kjever automatisk, selv over tøffe terreng. De har en automatisk låsemekanisme på grepet som tillater håndfri montering og frigjøring av trommer og er kompatible for bruk med både åpne og lukkede trommer. Velg mellom et bredt utvalg av disse Wesco Gator-grepene, tilgjengelig i enkelt- og dobbeltgrepsalternativer Raptor Supplies.

StilModellBreddeTrommeaksjonTrommelstørrelseHøydeSakLengdeLastekapasitetDriftstypePris (eks. mva)
A240067-Heis og transport30, 55 gal.-Trommelrakker--Mekanisk automatisert, manuell9 130NOK
B24010318 "Løft, stable og transport55 gal.33.25 "Trommestabler17 "1600 lbs.Batteri32 575NOK
C24010730 "Heis og transport30 til 55 gal.3"Gator belte25 "1000 lbs.Håndbok1 328NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?