MORSE DRUM Trommelovner

Morse trommelvarmere er fleksible trommelbåndvarmere (for metalliske og ikke-metalliske trommer) laget av glassfiberforsterket silikongummi som klemmer trommelens krumning for å varme opp trommelinnholdet. Disse varmeovnene for metallfat har justerbare termostater som lar brukere kontrollere temperaturen og gi jevn varme til spannet.

filtre

MORSE DRUM -

Trommelovner

Morse trommelvarmere er spesialdesignet for å smelte eller forvarme lukket trommelinnhold og opprettholde viskositeten, samt fremme oppløsning og reduksjon i rester. Disse trommelvarmerne med høy effekt har et bredt varmebånd for å lede varme jevnt over et stort overflateareal og en innebygd termostat for automatisk å opprettholde den forhåndsinnstilte temperaturen. Disse enhetene er laget av glassfiberforsterket silikongummi som gir både robusthet og fleksibilitet, samtidig for å pakke inn tromlene med letthet og også gir motstand mot de fleste kjemikalier og tøffe industrielle miljøer. De er videre utstyrt med en fjær- og krok-arrangement for å gi en sikker og rask monteringsmulighet, uten behov for spesielle installasjonsverktøy. Velg fra et bredt utvalg av disse trommelvarmerne i plast/fiber/metall, tilgjengelig i effektklasser fra 150 til 1000 watt på Raptor Supplies.

StilModellTrommel Dia.TrommelstørrelseTermostat Temp. OmrådeSpenningWattsPris (eks. mva)
A710-15-11514 "15 gal.50 ° til 425 ° F115V AC700W5 078NOK
B711-15-11514 "15 gal.50 ° til 160 ° F115V AC200W5 078NOK
A710-15-23014 "15 gal.50 ° til 425 ° F230V AC700W5 211NOK
B711-30-23018.25 "30 gal.50 ° til 160 ° F230V AC250W4 864NOK
A710-30-11518.25 "30 gal.50 ° til 425 ° F115V AC1000W4 877NOK
A710-30-23018.25 "30 gal.50 ° til 425 ° F230V AC1000W5 051NOK
B711-30-11518.25 "30 gal.50 ° til 160 ° F115V AC250W5 813NOK
B711-55-11522.5 "55 gal.50 ° til 160 ° F115V AC300W5 278NOK
B711-55-23022.5 "55 gal.50 ° til 160 ° F230V AC300W5 278NOK
C710-55-11522.5 "55 gal.50 ° til 425 ° F115V AC1500W5 278NOK
A710-55-23022.5 "55 gal.50 ° til 425 ° F230V AC1500W5 278NOK
StilModellTermostat Temp. OmrådeSpenningPris (eks. mva)
A711-5-11550 ° til 160 ° F115V AC4 075NOK
A711-5-23050 ° til 160 ° F230V AC4 677NOK
A710-5-11550 ° til 425 ° F115V AC4 075NOK
A710-5-23050 ° til 425 ° F230V AC4 744NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?