VESTIL Trommelbærere

filtre

VESTIL -

HDC-305-serien bærbar hydraulisk trommelbærer/rotator/bom

StilModellBreddeHøydeLengdeLøftehøyde Maks.Motor HPStrømkildeRotasjonstypeSpenningPris (eks. mva)
AHDC-305-7239.94 "92.44 "72.5 "71.25 "-HåndbokTrekk kjetting-40 317NOK
BHDC-305-72-AC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "3 / 4 hkElektrisk med ledningTrekk kjetting115V AC56 024NOK
CHDC-305-72-DC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "1 hkElektrisk trådløsTrekk kjetting12V DC56 024NOK
DHDC-305-60-AC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "3 / 4 hkElektrisk med ledningHånd sveiv115V AC54 494NOK
EHDC-305-60-DC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "1 hkElektrisk trådløsHånd sveiv12V DC54 494NOK
FHDC-305-6046.88 "80.13 "72.5 "59.69 "-HåndbokHånd sveiv-38 744NOK
GHDC-305-8449.19 "101.63 "104.13 "80.63 "-HåndbokTrekk kjetting-43 125NOK
HHDC-305-84-AC49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "3 / 4 hkElektrisk med ledningTrekk kjetting115V AC58 817NOK
IHDC-305-84-DC49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "1 hkElektrisk trådløsTrekk kjetting12V DC58 817NOK
JHDC-305-96-AC49.19 "118 "104.13 "97.56 "3 / 4 hkElektrisk med ledningTrekk kjetting115V AC60 649NOK
KHDC-305-96-DC49.19 "118 "104.13 "97.56 "1 hkElektrisk trådløsTrekk kjetting12V DC60 649NOK
LHDC-305-9649.19 "118 "104.13 "97.56 "-HåndbokTrekk kjetting-44 956NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?