WESCO Trommel tilbehør

Inkluderer høykvalitets trommelkraner, klemmer, drypppanner, adaptere, målere og annet tilbehør for å gjøre trommelhåndtering tryggere, enklere og problemfri

filtre

WESCO -

Trommeslynger

Wesco trommelstropper er designet for å løfte lukkede eller åpne tromler i horisontal orientering. Disse seilene har en D-formet løftering for montering over de fleste overliggende systemer som veier opp til 1000 lb. De er også utstyrt med en omvendt ring for montering av nettløftende seil. Velg fra et bredt utvalg av disse trommeslyngene, tilgjengelig i stål- og bronsevarianter Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetMaterialePris (eks. mva)
A440010750 lb.Bronse1 376NOK
A4400091000 lb.Stål701NOK
WESCO -

Kraftige kraner

StilModellSkaft TypetypenPris (eks. mva)
A272037JusterbarJusterbar1 326NOK
B272081RigidRigid940NOK
C272034RigidPortventil2 448NOK
WESCO -

Deluxe utstyrsstyrt trommeløfter / dispensertilbehør

StilModellTrommekapasitetTrommel TypePris (eks. mva)
A27004030 gal.Stål6 541NOK
B27040255 gal.Plast930NOK
WESCO -

Støpte kraner av sink

StilModellPris (eks. mva)
A272080287NOK
B272083522NOK
WESCO -

Jord- og bindeledninger

StilModellSakPris (eks. mva)
A272031Bond Wire med C-klemme og klips404NOK
B272033Bond Wire med C-klemme og klips558NOK
C272032Jordledning med 2 klemmer499NOK
WESCO -

Plastkraner

Wesco plastkraner tapper ut innholdet i en tønne og er ideelle for ikke-brennbare, ikke-etsende og tynne væsker. Disse kranene er laget av elastisk polyetylen på grunn av dens lave friksjonskoeffisient og utmerket motstand mot kjemikalier / løsemidler. De har NPT-gjenger for enkel feste til tromler og en knott for å kontrollere flyten. Velg fra et bredt utvalg av disse plastkranene, tilgjengelig i 3/4 og 2 tommers innløpsstørrelser på Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
A272176190NOK
B27217757NOK
C272179252NOK
WESCO -

Tromme pop-up målere

Wesco vertikale trommelnivåmålere brukes til å indikere om trommene er fulle. Disse polyetylenmålere dukker opp når en trommel er nesten full, leveres med lukkehetter for å lukke trommelåpningen og er ideelle for trommer på 30 og 55 liter. Velg mellom et bredt utvalg av disse pop-up målere, tilgjengelig i lengder på 5 og 11 tommer Raptor Supplies.

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A2722165"208NOK
A27221711 "248NOK
WESCO -

Pumps

Wesco trommelpumper overfører eller tømmer innholdet i en oljetrommel. Disse pumpene har et 3-delt sugerør for å nå til bunnen av trommelen og en rotasjonsspak for å trekke ut innholdet. Utvalgte modeller er utstyrt med en sølsikringsplate for å holde arbeidsområdet rent og et spakhåndtak for utmating av innholdet. Velg mellom et bredt utvalg av trommelpumper, tilgjengelig i støpejerns- og aluminiumsvarianter på Raptor Supplies.

StilModellMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeFuktede materialerPris (eks. mva)
A272210-60.343 "14 "15.875 "Neopren1 414NOK
B440017Aluminium56.25 "9.5 "9.437 "-2 133NOK
C270021Støpejern og stål56.25 "8.75 "9.437 "Støpejern, stål, fenol1 594NOK
B272212Støpejern og stål56.25 "14 "9.437 "Støpejern, stål, fenol2 259NOK
WESCO -

Trommelmålere

Wesco-trommelnivåmålere indikerer væskenivået inne i fat og fat i olje- og gass-, produksjons- og kjemiske prosessanlegg. De har belagt stålkonstruksjon med kraftig glass for å motstå mindre slag og vibrasjoner og Buna-N-tetninger for å forhindre lekkasje. Utvalgte modeller kommer med en integrert kran for væskedispensering. Velg fra et bredt utvalg av disse målerne, tilgjengelig i trommelkapasiteter på 2, 4 og 5 lb på Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
A2720061 743NOK
A2720412 075NOK
B2720051 803NOK
WESCO -

Erstatningsglass til 272030 måler

ModellSakPris (eks. mva)
272115AG7HJU421NOK
WESCO -

Utskiftende absorberende skuff for WS0001417

ModellSakPris (eks. mva)
270414AC9RPF299NOK
WESCO -

Dryppbrett For 3jjp1 3jjk4

ModellSakPris (eks. mva)
270413AC9RPD1 015 NOK
WESCO -

PTFE-pute 2-1 / 2 tommer x 2-3 / 4 tommer x 1/8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
272110AG7HJM763NOK
WESCO -

Trommelsikkerhetsventil horisontal

ModellSakPris (eks. mva)
272030AE2ZAB1 053 NOK
WESCO -

Trommetrakt med låsbart deksel, 9-5/8 "svart åpning i polypropylen

ModellSakPris (eks. mva)
272140AG7HJV268NOK
WESCO -

Støpejern stål dryppepanne

ModellSakPris (eks. mva)
272211AG7HKL1 067 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?