GUARDIAN EQUIPMENT Rense slanger

Enkelt-/dobbelthodede våtslanger som brukes til rask og målrettet punktskylling av øyne eller kroppsdeler. Nyttig i situasjoner der den skadde arbeideren ikke er i stand til å nå øyenskylledusj. Kan også brukes som fast øyeskyllestasjon

filtre

GUARDIAN EQUIPMENT -

Øyeskylle-/gjennomvåtslangeenheter

StilModellTrykktypenSlangeInnløpsstørrelsePris (eks. mva)
AG5046---3 / 8 "PT6 907NOK
BG5025---3 / 8 "PT3 676NOK
CG5026---3 / 8 "PT5 488NOK
DG5020---3 / 8 "PT4 412NOK
EG5022---3 / 8 "PT5 675NOK
FG5016180 psi-12 ft.3 / 8 "6 258NOK
RFQ
GG5018180 psiVeggmontert12 ft.3 / 8 "4 812NOK
RFQ
HG5014180 psi-12 ft.3 / 8 "5 541NOK
RFQ
IG5010275 psi-8 ft.3 / 8 "4 829NOK
JG5026BP275 psiVeggmontert8 ft.3 / 8 "8 415NOK
KG5028275 psiDekkmontert8 ft.1 / 2 "7 364NOK
RFQ
LGVR5020275 psiIngen øyeskyll8 ft.3 / 8 "6 144NOK
RFQ
MG5011275 psi-8 ft.3 / 8 "4 369NOK
NG5028VB275 psiMed vakuumbryter8 ft.1 / 2 "8 664NOK
RFQ
OG5022BP275 psiDekkmontert8 ft.3 / 8 "8 017NOK
PG5041275 psi45° Panelfeste8 ft.3 / 8 "8 080NOK
RFQ
GUARDIAN EQUIPMENT -

Rense slanger

StilModellTrykkSprayhodetypenSlangePris (eks. mva)
AG5020BP----6 879NOK
BG5010T2----5 514NOK
CGVR5022FSH275 psi1Med rustfri stålslange8 ft.12 591NOK
RFQ
CGVR5022275 psi1Dekkmontert8 ft.9 095NOK
RFQ
CGVR5020FSH300 psi1-8 ft.9 639NOK
RFQ
GUARDIAN EQUIPMENT -

Slange, fleksibel, rustfritt stål, 8 fot

ModellSakPris (eks. mva)
FSHCV7AYZ6 350 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?