PETERSEN PRODUCTS Tøm komponenter

filtre

PETERSEN PRODUCTS -

Ringformet tetning

StilModellInne i Dia.Utenfor Dia.BreddePris (eks. mva)
A111-0210-KANT-21 "10 "-
RFQ
A111-0290-KANT-29.25 "7.5 "19 845NOK
RFQ
A111-0121-0KANT-21 "10 "8 843NOK
RFQ
A111-0204-122"4"--
RFQ
B111-0612-66.63 "12 "-14 799NOK
RFQ
A111-0811-68.63 "11 "/ 10.5"--
RFQ
B111-0816-68.83 "15.25 "-18 839NOK
RFQ
B111-1018-810.75 "17.25 "-22 312NOK
RFQ
B111-1218-812.75 "17.25 "-20 186NOK
RFQ
B111-1624-816 "23.25 "-27 034NOK
RFQ
B111-1830-1218 "29.25 "-27 034NOK
RFQ
B111-2436-1624 "35.25 "-47 756NOK
RFQ
B111-3042-1630 "41.25 "-54 361NOK
RFQ
B111-3648-1836 "47.25 "-70 101NOK
RFQ
B111-4248-1842 "47.25 "-57 834NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?