Dørstopp

filtre

ROCKWOOD -

Konveks dørstopp

StilModellFinishPris (eks. mva)
A406.10Satengbronse89NOK
A406.32DSatin rustfritt stål76NOK
ROCKWOOD -

Hengsel Pin Dørstopp

Rockwood produserer høykvalitets hengselpinsestopp som er ideelle for bruk med massivkjerner og tykke dører for å forhindre at dørhåndtakene stanser hull i gipsoverflater. Disse stoppene i 528-serien har tøff konstruksjon i smidd stål med forhåndsutstyrte gummibuffere for støtmotstand og er kompatible for bruk med både 1/4 og 5/16 tommers hengselpinner. Disse ANSI-klassifiserte dørstoppene gir en sklisikker døråpningsjustering mellom 70 og 100 grader, og har også en lys messing- / forniklet overflate for korrosjonshindrende ytelse og et reflekterende utseende.

StilModellFinishPris (eks. mva)
A528. BPBright Messing63NOK
B528. NRForniklet80NOK
BATTALION -

Konkave dørstopp

StilModellBreddeBase Dia.FARGEFinishmaskinvareHøydeMaterialeMonteringsstilPris (eks. mva)
A5U615-2.375 "-Bright MessingInkludert-Massiv messingSkru inn92NOK
B4JG96-1.875 "HvitGummiIkke Inkludert-GummiAdhesive28NOK
B4JG955 / 8 "1.875 "GråGummiIkke Inkludert1.875 "GummiAdhesive37NOK
C5U61415 / 16 "2.375 "-Satin ChromeInkludert2.375 "Massiv messingSkru inn97NOK
BATTALION -

Dome Stopp

StilModellFinishHøydePris (eks. mva)
A5U607Bright Messing1"92NOK
B5U609Bright Messing1.25 "116NOK
C5U606Satin Chrome1"89NOK
D5U608Satin Chrome1.25 "124NOK
NATIONAL GUARD -

Dørholder åpen blokk, dørfeste, glatt, 1-1/4 tommer, 1/2 tommer projeksjon

ModellSakPris (eks. mva)
SDG-HOCT3YJP126NOK
MASTER CASTER -

Gigantisk dørstopper, sklisikker gummi, oransje

ModellSakPris (eks. mva)
00965CT2HBA144NOK
MCKINNEY -

Dørstopp veggmontering Satin Chrome

ModellSakPris (eks. mva)
DS-6-26DAF6VDZ1 711 NOK
BATTALION -

Lyddemper - 10 stk

ModellSakPris (eks. mva)
4JG85AD8EEM41NOK
APPROVED VENDOR -

Buet rullestopp Satin Chrome innskruing

ModellSakPris (eks. mva)
33J812AC6ERX405NOK
ROCKWOOD -

Vinkeldørstopp Gulvmontering Forzinket

ModellSakPris (eks. mva)
486.2CAC9LXG175NOK
APPROVED VENDOR -

Dørstopper med holder sateng krom

ModellSakPris (eks. mva)
33J809AC6ERW434NOK
B & P MANUFACTURING -

Dørstopper

ModellSakPris (eks. mva)
DS-1CE8TCR56NOK
Se detaljer
KINGSWAY GROUP -

Dørstopper, 3-3/4 tommers bunndiameter, veggfeste, gummi, uferdig finish

ModellSakPris (eks. mva)
KG183CF2JRC-
RFQ
12

Dørstopp

Dørstoppere eller dørholdere er nødvendige i boliger og næringsbygg for å holde hverandre. Det kan være et konstant bry å fortsette å åpne en svingdør igjen og igjen eller å bruke en hvilken som helst dørstopper. Raptor Supplies tilbyr deg dørstoppere for hus og dørstoppere for kontorer. Dørstopp for hus og kontorer tilgjengelig på Raptor Supplies kommer i forskjellige former, stiler og farger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?