MAKITA Die Grinders

Heavy-duty straight / paddle switch die grinders suitable for engraving, honing, polishing, sanding or grinding metals, plastics or woods. Powered by a 6.6 A / 7 A motor that can deliver up to 29000 rpm for quick material removal

filtre

MAKITA -

Die Grinders

StilModellampsForsterker @ 120VLagreneIngen belastning RPMBytt TypeVerktøylengdeHjuldiameterPris (eks. mva)
AGD0801C-------5 335NOK
BGD06013.53.5Ball25,000Sidebryter14.1 "1.5 "2 504NOK
CGD06003.5--25,000Padleåre14.125 "-2 826NOK
DGD0800C6.66.6Super leddsystem7000 til 28,000Skyv14.6 "2"4 700NOK
MAKITA -

Rett kvern 7.0A utløser 5 tommers diameter

ModellSakPris (eks. mva)
GS5000AH8QMK6 654 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?