MAHR Ring kalipere

filtre

MAHR -

Ring kalipere

Mahr-Federal Inc. målekaliper er designet for å måle innvendige, utvendige, dybde- og trinndimensjoner på objekter med en maksimal nøyaktighet på 0.001 tommer i et 6 tommers område. Disse enhetene er utstyrt med en fast knivvekt med permanente grader og en justerbar glidebryter med en skive på toppen som beveger seg langs bladet. De er integrert med en tannstangmekanisme som roterer pekeren i ratten for å gi brøkmål (i / mm). Disse kaliprene er også utstyrt med en låsende ramme for nulljustering og en rullende fingerbøl for jevn bevegelse på vekten. Velg mellom et bredt utvalg av disse kalibrene som er tilgjengelige i tommer og metriske dimensjoner Raptor Supplies.

StilModellDimensjonstypeeksamenerKjevedybdeOmrådePris (eks. mva)
A4107900inch0.001 "1.57 "0 til 6 "2 021NOK
B4107005Metric0.01 mm40mm0 å 150mm1 939NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?