NASHVILLE WIRE Terrassebord

filtre

NASHVILLE WIRE -

Pallestativ Wire Decking

StilModellFARGEDybdeLastekapasitetMaterialeBreddePris (eks. mva)
AD3646AA3A2Grå36 "2900 lb.5 Gauge Wire med 14 Gauge Channels46 "648NOK
BD4252AA3A1Grå42 "3050 lb.5 Gauge Wire med 14 Gauge Channels52 "751NOK
BD3646BB3B1Grå36 "3450 lb.5 Gauge Wire med 14 Gauge Channels46 "672NOK
BD3652AA3B1Grå36 "3600 lb.5 Gauge Wire med 14 Gauge Channels52 "655NOK
AD3658AA3A2Grå36 "3150 lb.5 Gauge Wire med 14 Gauge Channels58 "754NOK
AD4246EA3A2Grå42 "2550 lb.5 Gauge Wire med 14 Gauge Channels46 "810NOK
AD4858EA4A2Grå48 "2900 lb.5 Gauge Wire med 14 Gauge Channels58 "1 230NOK
AD4258EA3A2Grå42 "2600 lb.5 Gauge Wire med 14 Gauge Channels58 "967NOK
BD4246BB3A1Grå42 "2950 lb.5 Gauge Wire med 14 Gauge Channels46 "796NOK
BD3658AA3B1Grå36 "3750 lb.5 Gauge Wire med 14 Gauge Channels58 "750NOK
AD4846EA4A2Grå48 "2550 lb.5 Gauge Wire med 14 Gauge Channels46 "959NOK
AD3652AA3A2Grå36 "3000 lb.5 Gauge Wire med 14 Gauge Channels52 "717NOK
AD4852EA4A2Grå48 "2650 lb.5 Gauge Wire med 14 Gauge Channels52 "1 112NOK
BD4258AA3A1Grå42 "3200 lb.5 Gauge Wire med 14 Gauge Channels58 "819NOK
AD4252EA3A2Grå42 "2450 lb.5 Gauge Wire med 14 Gauge Channels52 "874NOK
CD4252AA3A1PForgalvanisert42 "2700 lb.6 Gauge Wire med 14 Gauge Channels52 "909NOK
CD3658AA3B1PForgalvanisert36 "2700 lb.6 Gauge Wire med 16 Gauge Channels58 "876NOK
CD3652AA3B1PForgalvanisert36 "2700 lb.6 Gauge Wire med 16 Gauge Channels52 "815NOK
CD3646AA3B1PForgalvanisert36 "2700 lb.6 Gauge Wire med 16 Gauge Channels46 "768NOK
CD4246AA3A1PForgalvanisert42 "2500 lb.6 Gauge Wire med 16 Gauge Channels46 "901NOK
CD4852BA3A1PForgalvanisert48 "2500 lb.5 Gauge Wire med 16 Gauge Channels52 "1 129NOK
CD4258AA3A1PForgalvanisert42 "2750 lb.6 Gauge Wire med 14 Gauge Channels58 "921NOK
CD4858BA3A1PForgalvanisert48 "2500 lb.5 Gauge Wire med 16 Gauge Channels58 "1 124NOK
CD4846AB3A1PForgalvanisert48 "2500 lb.6 Gauge Wire med 13 Gauge Channels46 "966NOK
DD3652BB3A3Psink36 "2850 lb.5 Gauge Wire med 14 Gauge Channels52 "882NOK
NASHVILLE WIRE -

wire terrassebord

StilModellDybdeBreddePris (eks. mva)
AKSG246024 "60 "501NOK
BKSG247224 "72 "492NOK
RFQ
CKSG244824 "48 "320NOK
DKSG366036 "60 "540NOK
EKSG367236 "72 "959NOK
RFQ
FKSG364836 "48 "435NOK
GKSG486048 "60 "758NOK
HKSG484848 "48 "819NOK
IKSG487248 "72 "923NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?