ADAMS RITE Deadlatch-maskinvare

filtre

ADAMS RITE -

Deadlatch-håndtak

StilModellFinishHåndPris (eks. mva)
A4560-601-121-LHRMørk bronseRH eller LH875NOK
B4560-501-121-LHRMørk bronseLH875NOK
C4560-601-130-RHRSateng aluminiumRH eller RHR875NOK
D4560-501-130-RHRSateng aluminiumLH eller LHR875NOK
ADAMS RITE -

Deadlatch Paddle

StilModellFinishHåndSakPris (eks. mva)
A4590-02-00-313-RHRMørk bronseRHDeadlatch Paddle1 802NOK
B4590-02-00-313-LHRMørk bronseLHSkyv Deadlatch Paddle1 802NOK
C4590-02-00-628-LHRSateng aluminiumLHDeadlatch Paddle1 780NOK
D4590-02-00-628-RHRSateng aluminiumRH eller LHPush / Pull Deadlatch Paddle1 780NOK
ADAMS RITE -

Deadlatch

StilModellBaksideFinishHåndStreikelengdePris (eks. mva)
A4510-46-201-3131.5 "Mørk bronseRH eller LH2 2 / 3 "1 454NOK
B4510-45-201-6281.5 "Sateng aluminiumRH eller LH2 2 / 3 "1 454NOK
A4510-46-101-3131.5 "Mørk bronseRH eller LH4 2 / 3 "1 454NOK
A4510-45-201-3131.5 "Mørk bronseRH eller LH2 2 / 3 "1 454NOK
C4510-46-201-6281.5 "Sateng aluminiumRH eller LH2 2 / 3 "1 454NOK
B4510-45-101-6281.5 "Sateng aluminiumRH eller LH4 2 / 3 "1 454NOK
A4510-45-101-3131.5 "Mørk bronseRH eller LH4 2 / 3 "1 454NOK
B4510-46-101-6281.5 "Sateng aluminiumRH eller LH4 2 / 3 "1 454NOK
A4510-35-201-3131.125 "Mørk bronseLH eller RHR2 2 / 3 "1 337NOK
A4510-36-201-3131.125 "Mørk bronseRH eller LHR2 2 / 3 "1 337NOK
B4510-35-101-6281.125 "Sateng aluminiumLH eller RHR4 2 / 3 "1 337NOK
B4510-36-201-6281.125 "Sateng aluminiumRH eller LHR2 2 / 3 "1 337NOK
B4510-36-101-6281.125 "Sateng aluminiumRH eller LHR4 2 / 3 "1 337NOK
A4510-35-101-3131.125 "Mørk bronseLH eller RHR4 2 / 3 "1 337NOK
A4510-36-101-3131.125 "Mørk bronseRH eller LHR4 2 / 3 "1 337NOK
B4510-35-201-6281.125 "Sateng aluminiumLH eller RHR2 2 / 3 "1 337NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?