Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ADAMS RITE 4510-35-201-628 Lås høyre eller venstre 1-1/8 2-2/3 tommers lengde | AB9QYJ 2EUX1

ADAMS RITE 4510-35-201-628 Lås høyre eller venstre 1-1/8 2-2/3 tommers lengde

På lager
Vare: AB9QYJ Modell: 4510-35-201-628Kryssreferanse: 2EUX1
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
1 317 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeadlatch
Bakside1.125 "
FinishSateng aluminium
Dimensjon foran1 "x 6-7 / 8"
Klasse1
HåndLH eller RHR
MaterialeStål
Streikelengde2 2 / 3 "
Kastlengde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.59
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)23.11
Skipets bredde (cm)8.64
HS kode8302416045
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBaksideFinishHåndStreikelengdePris
ADAMS RITE 4510-35-201-313 Deadlatch venstrehånds eller Rhr 2-2/3 tommers lengde | AB9QXT 2EUV2 4510-35-201-3131.125 "Mørk bronseLH eller RHR2 2 / 3 "1 317 NOK
ADAMS RITE 4510-36-201-628 Lås høyre eller venstre 1-1/8 2-2/3 tommers lengde | AB9QXU 2EUV3 4510-36-201-6281.125 "Sateng aluminiumRH eller LHR2 2 / 3 "1 317 NOK
ADAMS RITE 4510-36-201-313 Lås høyre eller venstre 1-1/8 2-2/3 tommers lengde | AB9QXV 2EUV4 4510-36-201-3131.125 "Mørk bronseRH eller LHR2 2 / 3 "1 317 NOK
ADAMS RITE 4510-35-101-628 Lås høyre eller venstre 1-1/8 4-2/3 tommers lengde | AB9QXW 2EUV5 4510-35-101-6281.125 "Sateng aluminiumLH eller RHR4 2 / 3 "1 317 NOK
ADAMS RITE 4510-35-101-313 Deadlatch venstrehånds eller Rhr 4-2/3 tommers lengde | AB9QXX 2EUV6 4510-35-101-3131.125 "Mørk bronseLH eller RHR4 2 / 3 "1 317 NOK
ADAMS RITE 4510-36-101-628 Lås høyre eller venstre 1-1/8 4-2/3 tommers lengde | AB9QXY 2EUV7 4510-36-101-6281.125 "Sateng aluminiumRH eller LHR4 2 / 3 "1 317 NOK
ADAMS RITE 4510-36-101-313 Lås høyre eller venstre 1-1/8 4-2/3 tommers lengde | AB9QXZ 2EUV8 4510-36-101-3131.125 "Mørk bronseRH eller LHR4 2 / 3 "1 317 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ADAMS RITE 4510-35-201-628 Lås høyre eller venstre 1-1/8 2-2/3 tommers lengde
1 317 NOK / enhet