WHITE-RODGERS DC-kraftenergi

White-Rodgers DC power solenoids are ideal for powering valves and inductors by converting electrical energy into linear motion.

filtre

WHITE-RODGERS -

DC-kraftenergi

StilModellampsKontakt skjemaKontaktmaterialeDuty CycleKabinettMonteringsbasePris (eks. mva)
A586-902------1 306NOK
B124-910------1 138NOK
C120-904------521NOK
D120-910------741NOK
C120-908------537NOK
E120-907------532NOK
F70-902------378NOK
G124-903------862NOK
H586-114111S1------1 314NOK
G124-906------1 012NOK
H586-911------2 143NOK
F70-901------570NOK
G124-911------1 342NOK
H586-320111------2 139NOK
C120-902------601NOK
I70-120224S150SPNOKobberKontinuerligStøvbestandigStd. Brakett389NOK
I70-117224S150SPNOKobberKontinuerligStøvbestandigStd. Brakett392NOK
I70 111224S180SPNOKobberKontinuerligStøvbestandigStd. Brakett388NOK
J70-111225S180SPNOKobberKontinuerligStøvbestandigStd. Brakett397NOK
K120-10613280SPNOKobberintermittentStøv- og vannavstøtendeL-brakett278NOK
K120-10613180SPNOKobberintermittentStøv- og vannavstøtendeStd. Brakett276NOK
K120-105711100SPNOSølvlegeringKontinuerligStøv- og vannavstøtendeStd. Brakett409NOK
L124-305111100/50SPDTSølvlegeringKontinuerligStøvbestandigStd. Brakett1 306NOK
M124-105111100/50SPNOSølvlegeringKontinuerligStøvbestandigStd. Brakett832NOK
M124-114111100/50SPNOSølvlegeringKontinuerligStøvbestandigStd. Brakett768NOK
WHITE-RODGERS -

DC Power Solenoid, Vanntett, 200, 24 V DC Coil Volt DC, SPNO, Kontinuerlig

ModellSakPris (eks. mva)
586-114111S1CN2THP1 201 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?