WESCO Kubebiler

Har en kubedesign for å bære laster opp til 600 lb; utstyrt med pneumatiske / polyuretanhjul for enkel bevegelse. Tilgjengelig i blå, grå, rød, hvit og gul fargevarianter for enkel identifikasjon av materialer

filtre

WESCO -

Lastebiler av plast

Wesco plastboksbiler er designet for lagring og transport av bulkmaterialer i varehus, produksjonsanlegg, butikker og bilindustri. Disse tunge lastebilene har en støpt polyetylenkonstruksjon i ett stykke for høy slagstyrke og holdbarhet. De har 2 stive og 2 svingbare polyuretanhjul for forbedret manøvrerbarhet rundt arbeidsområdet. Utvalgte modeller har pneumatiske styrehjul for gjenstander som veier opptil 600 lb. Velg fra et bredt utvalg av disse plastkassebilene, tilgjengelig i røde, hvite, blå, grå og gule farger på Raptor Supplies.

StilModellFARGELengdeLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHjulmaterialePris (eks. mva)
A272538Blå42 "600 lb.37 "42 "30 "Pneumatisk6 540NOK
A272514Blå38 "550 lb.35 "38 "28 "polyuretan5 164NOK
A272504Blå32 "350 lb.21.5 "32 "21 "polyuretan3 261NOK
A272524Blå46 "600 lb.40 "46 "34 "polyuretan6 846NOK
A272539Blå46 "600 lb.40 "46 "34 "Pneumatisk7 292NOK
A272519Blå42 "600 lb.37 "42 "30 "polyuretan5 466NOK
B272509Blå35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "polyuretan5 819NOK
RFQ
A272537Blå38 "550 lb.35 "38 "28 "Pneumatisk5 959NOK
A272536Blå35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "Pneumatisk5 292NOK
A272535Blå32 "350 lb.21.5 "32 "21 "Pneumatisk4 041NOK
C272530Grå32 "350 lb.21.5 "32 "21 "Pneumatisk4 041NOK
C272523Grå46 "600 lb.40 "46 "34 "polyuretan6 413NOK
C272532Grå38 "550 lb.35 "38 "28 "Pneumatisk6 161NOK
C272531Grå35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "Pneumatisk5 292NOK
C272518Grå42 "600 lb.37 "42 "30 "polyuretan5 398NOK
C272503Grå32 "350 lb.21.5 "32 "21 "polyuretan3 261NOK
C272533Grå42 "600 lb.37 "42 "30 "Pneumatisk6 366NOK
C272508Grå35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "polyuretan4 012NOK
C272513Grå38 "550 lb.35 "38 "28 "polyuretan6 948NOK
C272534Grå46 "600 lb.40 "46 "34 "Pneumatisk7 515NOK
D272549Rød46 "600 lb.40 "46 "34 "Pneumatisk7 292NOK
D272546Rød35.5 "450 lb.30 "35.5 "24 "Pneumatisk5 372NOK
D272521Rød42 "600 lb.37 "42 "30 "polyuretan5 364NOK
D272548Rød42 "600 lb.37 "42 "30 "Pneumatisk6 161NOK
D272526Rød46 "600 lb.40 "46 "34 "polyuretan6 711NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?