RUBBERMAID Kubebiler

MDPE and polyethylene cube and utility trucks used to carry or transport loads up to 1200 lb

filtre

RUBBERMAID -

Kubebil

StilModellVolumCaster Dia.FARGELastekapasitetMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePris (eks. mva)
AFG460800BLA8 cu. ft.4"Svart300 lb.MDPE28.125 "38 "26 "8 175NOK
BFG460800DBLÅ8 cu. ft.4"Blå300 lb.MDPE28.125 "38 "26 "9 072NOK
CFG461200DBLÅ12 cu. ft.4"Blå400 lb.MDPE33 "42.75 "28 "-
RFQ
DFG461200BLA12 cu. ft.4"Svart400 lb.MDPE33 "42.75 "28 "10 965NOK
EFG461400BLA14 cu. ft.5"Svart500 lb.MDPE32.5 "44.125 "31 "12 214NOK
FFG461100BLA14 cu. ft.5"Svart500 lb.polyetylen32.5 "44.125 "31 "15 877NOK
GFG461600DBLÅ16 cu. ft.5"Blå500 lb.MDPE37 1 / 3 "44 1 / 5 "30.5 "13 019NOK
HFG461600BLA16 cu. ft.5"Svart500 lb.MDPE37 1 / 3 "44 1 / 5 "30.5 "13 019NOK
AFG461900BLA20 cu. ft.5"Svart600 lb.polyetylen37.5 "48 "34.125 "14 912NOK
RUBBERMAID -

Verktøy Lastebil

StilModellCaster Dia.Type hjulLastekapasitetTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeVolumPris (eks. mva)
AFG470800BLA4"(2) Stiv og (2) Svingbar, montert i diamantmønster700 lb.28.25 "38.125 "26 "8 cu. ft.11 438NOK
BFG471200BLA4"(2) Stiv og (2) Svingbar, montert i diamantmønster800 lb.33.875 "43.25 "28 "12 cu. ft.13 674NOK
BFG472000BLA5"(2) Stiv og (2) Svingbar, montert i diamantmønster1200 lbs.37.875 "48.25 "34.125 "20 cu. ft.20 311NOK
CFG472700BLA5"(4) Sving1200 lbs.42.875 "59 "34 "27 cu. ft.16 218NOK
DFG471600BLA5"(2) Stiv og (2) Svingbar, montert i diamantmønster1000 lb.38.25 "44.375 "31 "16 cu. ft.17 915NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?