Kjernebiter

filtre

WESTWARD -

Sentreringsbit 5/16 tommer Total lengde 6 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
22UX28AB7FLV53NOK
DEWALT -

Sds Max Shank For Core Bits 16 Inch Total Length

ModellSakPris (eks. mva)
DW5912AA9RWY1 572 NOK
BOSCH -

Spline Core Adapter 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
CAS008AF6YAM1 830 NOK
MILWAUKEE -

Guide Plate For 3-1 / 2 inch Core Bit

ModellSakPris (eks. mva)
48-20-6160AD6LHU127NOK
BOSCH -

Sentrering av bitbruk med kjernebit med skaft

ModellSakPris (eks. mva)
HC88AC2MUC302NOK
DAYTON -

Kjernebore, 14 tommers lengde, 1 1/4-7 skafttråd, 3 tommers kjernedia., 14 tommers lengde

ModellSakPris (eks. mva)
B10-3CH6TCZ2 433 NOK
12

Kjernebiter

Kjernebiter har et hul senter, har hullsaglignende konstruksjon og brukes til å fjerne sylindriske deler fra et materiale. De kan bore hull uten å etterlate noe materiale og er tilgjengelige i materialer av hardmetall og diamantskærer. Diamantkjernebiter har en diamantskjærespiss og brukes ved høyhastighetsboring av herdet og armert betong, stein og asfalt. Karbidkjernebiter har en kjerne med lav friksjon som er ideell for boring av murstein og blokker. Disse høyhastighets kjernebitsene er tilgjengelige i SDS max shank, hammer drill, plus shank and spline shank styles.
Raptor Supplies tilbyr en omfattende serie våte og tørre kjernebiter i forskjellige borelengder og gjengestørrelser fra forskjellige merker som Diamond Vantage, Bosch, Dewalt, Milwaukee og Westward.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?