MILWAUKEE Kjernebiter

Inkluder kjernebor, kjernestifter, styreplate og forlengelse av kjernebor for økt borepresisjon i mur- og betongapplikasjoner. Reduser bitgang under drift og opprettholde stabiliteten. Ideell for å lage store hull i murstein, blokker og betong.

filtre

MILWAUKEE -

Sds Plus kjernebit

StilModellBorelengdeStørrelsePris (eks. mva)
A48-95-6070--768NOK
B48-20-6153-1 1/2 lbs.73NOK
B48-20-6161-4mm130NOK
B48-20-6152-1 3 / 8 "69NOK
B48-20-6156-1 3 / 4 "77NOK
B48-20-6157-2"82NOK
B48-20-6158-2 1/2 lbs.96NOK
B48-20-6151-1 1/4 lbs.69NOK
B48-20-6159-3"105NOK
C48-20-6150-1-1/4" to 1-1/2"386NOK
D48-20-50352 13 / 16 "2"2 140NOK
D48-20-50302 13 / 16 "1 3 / 4 "2 007NOK
D48-20-50402 13 / 16 "2 1/2 lbs.2 595NOK
E48-20-50552 13 / 16 "4mm3 898NOK
E48-20-50452 13 / 16 "3"2 709NOK
E48-20-50502 13 / 16 "3 1/2 lbs.3 303NOK
D48-20-50053 13 / 16 "1"918NOK
D48-20-50253 13 / 16 "1 1/2 lbs.1 912NOK
D48-20-50203 13 / 16 "1 3 / 8 "1 812NOK
D48-20-50153 13 / 16 "1 1/4 lbs.1 581NOK
D48-20-50103 13 / 16 "1 1 / 8 "1 020NOK
MILWAUKEE -

Core Bit Extension 7-1 / 2 In

ModellSakPris (eks. mva)
48-95-6075AD6LHX1 004 NOK
MILWAUKEE -

Sds Plus kjernepinne 1-3 / 4 til 4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
48-20-6155AD6LHN374NOK
MILWAUKEE -

Guide Plate For 3-1 / 2 inch Core Bit

ModellSakPris (eks. mva)
48-20-6160AD6LHU118NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?