Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-20-5020 Sds Plus Core Bit 1-3/8 In | AD6LHA 45L405

MILWAUKEE 48-20-5020 Sds Plus Core Bit 1-3/8 tommer

På lager
Vare: AD6LHA Modell: 48-20-5020Kryssreferanse: 45L405
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
1 812 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSDS Plus kjernebit
Borelengde3 13 / 16 "
Størrelse1 3 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3555
Skipets høyde (cm)14.73
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode8207502030
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellBorelengdeStørrelsePris
MILWAUKEE 48-20-5005 Sds Plus kjernebor 1 in | AD6LGX 45L402 48-20-50053 13 / 16 "1"918NOK
MILWAUKEE 48-20-5010 Sds Plus Core Bit 1 1/8 In | AD6LGY 45L403 48-20-50103 13 / 16 "1 1 / 8 "1 020 NOK
MILWAUKEE 48-20-5015 Sds Plus Core Bit 1-1/4 In | AD6LGZ 45L404 48-20-50153 13 / 16 "1 1/4 lbs.1 581 NOK
MILWAUKEE 48-20-5025 Sds Plus Core Bit 1-1/2 In | AD6LHB 45L406 48-20-50253 13 / 16 "1 1/2 lbs.1 912 NOK
MILWAUKEE 48-20-5030 Sds Plus Core Bit 1-3 / 4 In | AD6LHC 45L407 48-20-50302 13 / 16 "1 3 / 4 "2 007 NOK
MILWAUKEE 48-20-5035 Sds Plus Core Bit 2 In | AD6LHD 45L408 48-20-50352 13 / 16 "2"2 140 NOK
MILWAUKEE 48-20-5040 Sds Plus Core Bit 2-1/2 In | AD6LHE 45L409 48-20-50402 13 / 16 "2 1/2 lbs.2 596 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-20-5020 Sds Plus Core Bit 1-3/8 tommer
1 812 NOK / enhet