WESCO Transportbånd for løftebånd

Løftebord med transportbånd og en manuelt betjent håndsveiv for å trekke og skyve laster opp til 2000 lb; ideell i bilindustrien, metallindustrien og næringsmiddelindustrien. Utstyrt med gulvlåser for operatørsikkerhet og 2 svingbare og 2 stive hjul for jevn manøvrerbarhet

filtre

WESCO -

Lexco hydrauliske løftebordstilbehør

Wescos manuelle dysehåndteringstransportører er designet for å gi en enklere måte å skyve og trekke laster til og fra løfteutstyr. Disse transportørene har stålkonstruksjon som passer til 4 størrelser (30" x 20", 30" x 30", 36" x 24" og 30" x 38") av standard bordplater og kan håndtere belastninger på opptil 2000 lb. De krever opptil til 5 lb innsats for å sveive håndtaket.

StilModellPris (eks. mva)
A49923568 416NOK
A49923660 066NOK
A49920664 580NOK
A49923785 610NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?