GL HUYETT Koniske skiver

filtre

APPROVED VENDOR -

Konisk vaskemaskin

StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.MaterialeUtenfor Dia.Total høydeTykkelsePris (eks. mva)
A6FY70M22.2mmFjærstål C 605"0.6mm0.4mm137NOK
A6FY51M33.2mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)7mm0.85mm0.6 mm35NOK
A6FY72M33.2mmFjærstål C 607mm0.85mm0.6 mm155NOK
A6FY74M44.3mmFjærstål C 609mm1.3mm1 mm195NOK
A6FY53M44.3mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)9mm1.3mm1 mm96NOK
A6FY76M55.3mmFjærstål C 6011mm1.55mm1.2mm236NOK
A6FY55M55.3mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)11mm1.55mm1.2mm92NOK
B6FY57M66.4mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)14mm2mm1.5mm138NOK
A6FY78M66.4mmFjærstål C 6014mm2mm1.5mm178NOK
A6FY59M88.4mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)18mm2.6mm2mm107NOK
A6FY80M88.4mmFjærstål C 6018mm2.6mm2mm178NOK
A6FY61M1010.5mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)23mm3.2mm2.5mm325NOK
A6FY82M1010.5mmFjærstål C 6023mm3.2mm2.5mm130NOK
A6FY84M1213mmFjærstål C 6029mm3.95mm3mm261NOK
A6FY62M1213mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)29mm3.95mm3mm182NOK
A6FY86M1617mmFjærstål C 6039mm5.25mm4mm72NOK
A6FY88M2021mmFjærstål C 6045mm6.4mm5mm162NOK
A6FY66M2021mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)45mm6.4mm5mm110NOK
A6FY68M2425mmA2 rustfritt stål (sammenlignbar med 18-8 rustfritt stål)56mm7.75mm6mm252NOK
APPROVED VENDOR -

Konisk skive, 10PK

ModellSakPris (eks. mva)
6FY49AE8WLZ38NOK
APPROVED VENDOR -

Konisk skive, 5PK

ModellSakPris (eks. mva)
6FY64AE8WMN195NOK
APPROVED VENDOR -

Konisk skive M24

ModellSakPris (eks. mva)
6FY90AE8WNM403NOK
GRAINGER -

Firkantet skråstrykejern 1.50 mm

ModellSakPris (eks. mva)
06320 3AH7JNZ-
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?