Kondensatpumper

filtre

Condensate pumps are used to return hot condensate to the feedwater holding tank in boiler rooms. They overcome gravity and pressure drops from long piping runs and back pressures in return...Les mer

SUPCO -

Fjern kondensatpumpe

ModellSakPris (eks. mva)
SPCP115CU4VRP1 255 NOK
LITTLE GIANT -

Sjekk Valve

ModellSakPris (eks. mva)
599058CR9QGM286NOK
LITTLE GIANT -

Kondensatfjerningspumpe, plenumklassifisert/Std, 1 Gal tank, 1/3 hk, 208-230VAC

ModellSakPris (eks. mva)
553160102CR9QGP10 402 NOK
LITTLE GIANT -

Pumpe for fjerning av kondensat, plenumklassifisert/Std, 1 gal tank, 1/3 hk, 380/460VAC

ModellSakPris (eks. mva)
553160104CR9QGQ11 165 NOK
LITTLE GIANT -

Kondensatfjerningspumpe, plenumklassifisert/Std, 1 Gal tank, 1/8 hk, 208-230VAC

ModellSakPris (eks. mva)
553130102CR9QGT8 322 NOK
LITTLE GIANT -

Pumpe for fjerning av kondensat, plenumklassifisert/Std, 1 gal tank, 1/3 hk, 115VAC, 60 fot

ModellSakPris (eks. mva)
553160101CR9QGN10 307 NOK
HARTELL -

Kondensatfjerningspumpe, lavprofil, 1 gal tank, 13/1000 hk, 230VAC, 95 fot

ModellSakPris (eks. mva)
HDP-AI-H1-230-60CR3RAV17 144 NOK
HARTELL -

Kondensatfjerningspumpe, lavprofil, 1 gal tank, 13/1000 hk, 115VAC, 95 fot

ModellSakPris (eks. mva)
HDP-A1-H1-115-60CR3RAU16 429 NOK
AMADA MARVEL -

Avløpspumpe Ismaskin 115 Volt

ModellSakPris (eks. mva)
42248890AA8QHF10 094 NOK
LITTLE GIANT -

Kondensatfjerningspumpebeholder, 110 til 240VAC, 1/4 tomme ytre utløp

ModellSakPris (eks. mva)
553517CH6PBG4 519 NOK
DIVERSITECH -

Fjern kondensatpumpe

ModellSakPris (eks. mva)
CP-22LPCP3TBU1 573 NOK
DIVERSITECH -

Fjern kondensatpumpe

ModellSakPris (eks. mva)
CVMINICP3TBV3 177 NOK
DIVERSITECH -

Fjern kondensatpumpe

ModellSakPris (eks. mva)
CP-22TCP3TBW1 469 NOK
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatpumpe, 1/5 Hk, 115V

ModellSakPris (eks. mva)
553240BQ6LWA4 796 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatfjerningspumpe, lavprofil, 230V, 1/30 HK

ModellSakPris (eks. mva)
554202102CJ6UGU1 758 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatfjerningspumpe, høy kapasitet, 230V, 1/15 HK

ModellSakPris (eks. mva)
553137CJ6UGV2 890 NOK
Se detaljer
LITTLE GIANT PUMPS -

Lavprofil kondensatpumpe, 1/30 hk, 230 V, 50/60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
554202101CV8PLL-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatfjerningspumpe, 1/30 hk, 115 V, 60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
554620CV8PLM-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Pumpe for fjerning av kondensat, 1/30 hk, 230 V, 50/60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
554621CV8PLN-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatfjerningspumpe, 1/30 hk, 115 V, 60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
554642CV8PLP-
RFQ
LITTLE GIANT PUMPS -

Kondensatfjerningspumpe, 1/30 hk, 115 V, 60 Hz

ModellSakPris (eks. mva)
554650CV8PLT-
RFQ
12

Kondensatpumper

Kondensatpumper brukes til å samle opp og fjerne kondensvann fra kjøle-, HVAC-, damp- og kondenserende ovnssystemer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av kondensatpumper fra Little Giant, Dayton og Marvel. Disse pumpene er elektrisk drevne og går med jevne mellomrom. Lille kjempe kondensatpumper brukes i høyeffektive gassovner, klimaanlegg og kondenserende kjeler der tyngdekraftsdrenering ikke er mulig. Disse pumpene har flottører laget av ABS-plast, polypropylen og polystyren som sørger for lav friksjon, høy strekkfasthet og utmerket støtbestandighet. De kan takle trykk opp til 26 psi og kan brukes ved temperaturer opp til 140 grader F. Marvel kondensatpumper er designet for bruk med klare ismaskiner. De har forseglede magasiner for å forhindre flom og lekkasjer, og gir en reservoarkapasitet på 38.9 oz. Disse UL- og cUL-oppførte pumpene leverer en ytelse på 1035 watt og kan brukes ved temperaturer opp til 110 grader F. Disse kondensatpumpene har strømverdier mellom 0.1 og 9 A.

Ofte Stilte Spørsmål

What is the significance of high-level alarms in these condensate pumps?

Høynivåalarmer er installert i en kondensattank som signaliserer overdreven oppbygging av kondensat samtidig som den beskytter mot lekkasjer og overløp som kan forårsake alvorlig skade.

How do you install a condensate pump in a boiler?

  • Ensure the pump is free from packaging and debris, with clear venting slots.
  • Slå av strømmen på sikringsskapet.
  • Connect the power cord to the specified voltage from a constant power source.
  • Wire any safety switch according to the pump's specifications.
  • Securely mount the pump close to the air conditioning unit, below the coil drain, ensuring it is level.
  • Use screws to attach the pump to the wall, ensuring it won't splash or interfere with operation.
  • Use flexible tubing as the drain pipe, ensuring gravity assists in draining.
  • Consider installing a check valve on the discharge line to prevent backflow.
  • Turn the power back on and run the air conditioning unit to test the pump.
  • Ensure proper functioning of electrical components and check for leaks in the piping.

What is the recommended capacity for condensate pumps?

The typical Gallons Per Hour (GPH) capacity of condensate pumps ranges from 2 to 3 times the condensing rate of water per hour. For larger tanks, a capacity of 1.5 to 2 times the condensing rate may be sufficient.

How do I choose the right condensate removal pump for my applications?

Consider factors such as the amount of condensate produced, the size of the HVAC system, the installation space available and specific requirements or features you may have, such as alarm or automatic shutoff systems.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?