MARSHALLTOWN Betongspad

Designet for å skape en hard, glatt og tett overflate for nystøpt betong. Utførelse stål / lyst rustfritt stål / høykarbonstålkonstruksjon for strukturell stivhet og motstå korrosjon på utsatte overflater. Integrert med DuraSoft / trehåndtak

filtre

MARSHALLTOWN -

Etterbehandlingssparkel for betong

StilModellLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
AMXS73SSD14 "Lys rustfritt stål4.75 "853NOK
BMXS81D18 "Høyt karbonstål4"849NOK
CMXS20D20 "Høyt karbonstål4"921NOK
MARSHALLTOWN -

Etterbehandlingssparkel av betong med rund ende

Marshalltown rundendesparkel er designet for å jevne ut, jevne ut eller skape teksturer på betongoverflater umiddelbart etter flyting. Disse betongsparkelene er laget av høykarbonstål og har et buet DuraSoft-håndtak laget av herdet og herdet fjærstål av høyeste kvalitet. Håndtaket gir en myk følelse, reduserer tretthet og gir utmerket holdbarhet. De er tilgjengelige i 14 og 16 tommers lengder.

StilModellLengdePris (eks. mva)
AMXS64RØD14 "857NOK
BMXS66RØD16 "840NOK
MARSHALLTOWN -

Cola sparkel

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
A719.5 "3.75 "661NOK
B7310 "2"661NOK
MARSHALLTOWN -

Svømmebasseng sparkel Round End 16x4-1 / 2 In

ModellSakPris (eks. mva)
SP16SDAB6XPV848NOK
MARSHALLTOWN -

Trowel Pool 14 x 4 in

ModellSakPris (eks. mva)
SP14DAE4LVE722NOK
MARSHALLTOWN -

Etterbehandlings sparkel Square End 14 x 3 In

ModellSakPris (eks. mva)
MXS57DAB6XPW765NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?