CHAPIN Trykkluftsprøyter

filtre

CHAPIN -

Håndholdte sprøyter

Chapin håndholdte sprøyter er egnet for rask og liten flekksprøyting i hagearbeid, jordbruk og skogbruk. Disse industrielle sprøyter kan brukes til å sprøyte forskjellige kjemikalier, gjødsel, herbicider, soppdrepende midler, ugressmidler og plantevernmidler. De har kropp av polyetylen / rustfritt stål / polypropylen, et tettfilter, et ergonomisk håndtak og en nylonforsterket / PVC-slange. Disse høykvalitets Chapin-sprøytene har en justerbar dyse for fine tåker til grove bekker. De har plass til opptil tre liter væske og har et maksimalt driftstrykk på 65 psi.

StilModellkompatibel medSlangelengdeSlangematerialetrykk~~POS=TRUNC RangeTankmaterialePris (eks. mva)
A11800W-48 "PVC65 psiRustfritt stål6 582NOK
B22049XPAceton, Naphtha Xylene, Toluen48 "Forsterket nylon35 til 45 psipolyetylen2 949NOK
C22360XPRengjøringsmidler, avfettingsmidler, syrer, gjennomtrengende oljer, løsemidler, smøremidler42 "Forsterket nylon35 til 45 psipolypropylen1 785NOK
D22790XPBetong, landskapsarbeid, belegg, fugemasser36 "Forsterket nylon35 til 45 psipolyetylen1 864NOK
E22090XPBetong, landskapsarbeid, belegg, fugemasser36 "Forsterket nylon35 til 45 psipolyetylen1 293NOK
F22180XPHerdingsmasse, formolje, vanntetting, belegg36 "Forsterket nylon35 til 45 psipolyetylen2 067NOK
G1046Avfetting, rengjøring av fliser, avløp-Forsterket nylon20 til 30 psipolyetylen491NOK
H22240XPEtsning, syrefarging42 "Forsterket nylon35 til 45 psipolyetylen1 612NOK
I21210XPUgressmidler, plantevernmidler, gjødsel, rengjøring42 "Forsterket nylon35 til 45 psipolyetylen1 314NOK
J21230XPUgressmidler, plantevernmidler, gjødsel, rengjøring42 "Forsterket nylon35 til 45 psipolyetylen1 813NOK
K21220 XPWUgressmidler, plantevernmidler, gjødsel, rengjøring42 "Forsterket nylon35 til 45 psipolyetylen1 052NOK
L22350 XPWH VAC rengjøringsmidler, avfettingsmidler, syrer, penetrerende oljer, løsemidler, smøremidler42 "Forsterket nylon35 til 45 psipolyetylen1 619NOK
CHAPIN -

Trykkluftsprøyter

StilModellSakPris (eks. mva)
A63950Ryggsekk sprøyter4 353NOK
B2610EHåndholdt sprøyte1 110NOK
CG5502Håndholdt sprøyte853NOK
D1739Håndholdt sprøyte3 088NOK
EG362DHåndholdt sprøyte564NOK
F2609EHåndholdt sprøyte1 295NOK
G1002WHåndholdt sprøyte318NOK
HG2005PHåndholdt sprøyte988NOK
I2608EHåndholdt sprøyte1 036NOK
J25012Håndholdt sprøyte545NOK
K2803EHåndholdt sprøyte918NOK
L2660ESprayer2 008NOK
M2553ESprayer972NOK
N2658ESprayer1 654NOK
O2659ESprayer1 734NOK
P20030Sprayer870NOK
CHAPIN -

Ryggsekk sprøyter polyetylen 4 gallon

ModellSakPris (eks. mva)
63900AG4YPZ2 526 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?