Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHAPIN 22350XPW håndholdt sprøyte 35 - 45 Psi 2 Gallon | AG4YPY 35HX47

CHAPIN 22350XPW håndholdt sprøyte 35 - 45 Psi 2 gallon

På lager
Vare: AG4YPY Modell: 22350XPWKryssreferanse: 35HX47
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
1 619 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHåndholdt sprøyte
kompatibel medH VAC rengjøringsmidler, avfettingsmidler, syrer, penetrerende oljer, løsemidler, smøremidler
Fyll åpningsstørrelse4"
Slangelengde42 "
SlangematerialeForsterket nylon
I tankfilterJa
Dysematerialepolyetylen
DysetypeJusterbar kjegle
trykk~~POS=TRUNC Range35 til 45 psi
TrykkutgivelseJa
tank~~POS=TRUNC2 gal.
Tankmaterialepolyetylen
Wand lengde12 "
Stavmaterialepolyetylen

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.29
Skipets høyde (cm)51.56
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)20.57
HS kode8424819040

Produktdetaljer:

    • Pumpelengde (11 ")
    • Tetnings- / pakningsmateriale (Viton (R))

Produktvarianter

ProduktModellkompatibel medSlangelengdeSlangematerialetrykk~~POS=TRUNC RangeTankmaterialePris
CHAPIN 21210XP Håndholdt sprøyter 1 gallon polypropylentank | AB6EGE 21AC29 21210XPUgressmidler, plantevernmidler, gjødsel, rengjøring42 "Forsterket nylon35 til 45 psipolyetylen1 314 NOK
CHAPIN 21230XP håndholdt sprøyte 3 gallon polypropylentank | AB6EGF 21AC30 21230XPUgressmidler, plantevernmidler, gjødsel, rengjøring42 "Forsterket nylon35 til 45 psipolyetylen1 813 NOK
CHAPIN 22049XP håndholdt sprøyte 3 gallon polypropylentank | AB6EGG 21AC31 22049XPAceton, Naphtha Xylene, Toluen48 "Forsterket nylon35 til 45 psipolyetylen2 949 NOK
CHAPIN 22090XP håndholdt sprøyte 3 gallon polypropylentank | AB6EGH 21AC32 22090XPBetong, landskapsarbeid, belegg, fugemasser36 "Forsterket nylon35 til 45 psipolyetylen1 293 NOK
CHAPIN 22180XP håndholdt sprøyte 3 gallon polypropylentank | AB6EGJ 21AC33 22180XPHerdingsmasse, formolje, vanntetting, belegg36 "Forsterket nylon35 til 45 psipolyetylen2 067 NOK
CHAPIN 22240XP håndholdt sprøyte 2 gallon polypropylentank | AB6EGK 21AC34 22240XPEtsning, syrefarging42 "Forsterket nylon35 til 45 psipolyetylen1 612 NOK
CHAPIN 22360XP håndholdt sprøyte 3 gallon polypropylentank | AB6EGL 21AC35 22360XPRengjøringsmidler, avfettingsmidler, syrer, gjennomtrengende oljer, løsemidler, smøremidler42 "Forsterket nylon35 til 45 psipolypropylen1 785 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHAPIN 22350XPW håndholdt sprøyte 35 - 45 Psi 2 gallon
1 619 NOK / enhet