DURHAM MANUFACTURING Kompartiserte skuffer

Kaldvalsede stålskap med pulverlakkert overflate og kraftige rullelager som brukes til å lagre industrielle forsyninger og verktøy. Ha en låsedør med positiv lukkingsfunksjon for å holde skuffene inne og en maksimal lastekapasitet på 475 lb.

filtre

DURHAM MANUFACTURING -

Skyvbare skuffer

StilModellMaterialeSkapets høydeSkapets breddeAntall skufferFARGESkuffedybdeSkuffehøydeSkuffebreddePris (eks. mva)
A307B-95-D934--------2 344NOK
B307B-95-D933--------2 285NOK
C307B-95-D947--------2 465NOK
D307B-95-D931--------2 222NOK
E307B-95-D932--------2 235NOK
F303B-15.75-95-D945Prime kaldvalset stål15 "20 "4Grå12 "3"18 "4 179NOK
F303B-15.75-95-D952Prime kaldvalset stål15 "20 "4Grå12 "3"18 "4 133NOK
G307-95-D933Prime kaldvalset stål11.25 "15.25 "4Grå13.375 "2"9.25 "-
RFQ
H310B-95Prime kaldvalset stål15 "20.25 "4 (ikke inkludert)Grå12 "3"18 "1 931NOK
F303-95-D943Prime kaldvalset stål15 "20 "4Grå12 "3"18 "3 263NOK
G307-95-D932Prime kaldvalset stål11.25 "15.25 "4Grå13.375 "2"9.25 "-
RFQ
F303-95-D952Prime kaldvalset stål15 "20 "4Grå12 "3"18 "3 057NOK
F303-95-D950Prime kaldvalset stål15 "20 "4Grå12 "3"18 "3 052NOK
F307-95-D947Prime kaldvalset stål11.25 "15.25 "4Grå13.375 "2"9.25 "-
RFQ
F303-95-D918Prime kaldvalset stål15 "20 "4Grå12 "3"18 "3 197NOK
F303-95-D944Prime kaldvalset stål15 "20 "4Grå12 "3"18 "2 983NOK
I307-95-D934Prime kaldvalset stål11.25 "15.25 "4Grå13.375 "2"9.25 "-
RFQ
F303-95-945Prime kaldvalset stål15 "20 "4Grå12 "3"18 "3 082NOK
J303B-15.75-95Prime kaldvalset stål15 "20 "4 (ikke inkludert)Grå12 "3"18 "3 020NOK
F303B-15.75-95-D950Prime kaldvalset stål15 "20 "4Grå12 "3"18 "4 153NOK
G307-95-D931Prime kaldvalset stål11.25 "15.25 "4Grå13.375 "2"9.25 "-
RFQ
F303B-15.75-95-D918Prime kaldvalset stål15 "20 "4Grå12 "3"18 "4 130NOK
K303-17-S1157Stål15 "20 "4 (ikke inkludert)Rød---2 340NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Durham Heavy Duty lagerstativ

StilModellSkapets høydeSkapets breddeFARGELastekapasitetAntall skufferPris (eks. mva)
A309B-958.125 "20.375 "Grå2500 lbs.21 727NOK
B303B-15.75-17-S115715 "20 "Rød-43 231NOK
C305B-9521 "20.5 "Grå475 lbs.52 701NOK
D321B-95-DR21.875 "20 5 / 16 "Grå75 lb per skuff63 910NOK
DURHAM MANUFACTURING -

Slidestativ

StilModellSkapets høydeSkapets breddeSkuffedybdeSkuffehøydeSkuffebreddeLastekapasitetAntall skufferPris (eks. mva)
A306-956.25 "15.25 "---60 lb. (40 lb. per skuff)2 (ikke inkludert)-
RFQ
A302-958.125 "20 "---70 lb. (40 lb. per skuff)2 (ikke inkludert)-
RFQ
B307-9511.25 "15.25 "13.375 "2"9.25 "120 lb.4 (ikke inkludert)-
RFQ
B303-9515 "20 "12 "3"18 "140 lb. (40 lb. per skuff)4 (ikke inkludert)2 340NOK
C308-9516.375 "15.25 "13.375 "2"9.25 "180 lb. (40 lb. per skuff)6 (ikke inkludert)-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING -

Heavy Duty Bearing Slide Rack, 6 Division, Steel, Grey

ModellSakPris (eks. mva)
321B-95CF6JNF3 203 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?