DURHAM MANUFACTURING 306-95 Slide Rack, Small, Størrelse 11-3/4 x 15-1/4 x 6-1/4 tommer | AE4KFV 5LE85

DURHAM MANUFACTURING 306-95 lysbildestativ, liten, størrelse 11-3/4 x 15-1/4 x 6-1/4 tommer

Vare: AE4KFV Modell: 306-95Kryssreferanse: 5LE85

Få tak i det Mai 10, Fredag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkyv stativ
Skapets dybde11-3 / 4 "
Skapets høyde6.25 "
Skapets bredde15.25 "
FARGEGrå
FinishPulverlakk
Lastekapasitet60 lb. (40 lb. per skuff)
MaterialePrime kaldvalset stål
Antall skuffer2 (ikke inkludert)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.24
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)39.88
Skipets bredde (cm)17.27
HS kode9403200030
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSkapets høydeSkapets breddeSkuffedybdeSkuffehøydeSkuffebreddeLastekapasitetAntall skufferPris
DURHAM MANUFACTURING 308-95 Slide Rack, Small, Størrelse 11-3/4 x 15-1/4 x 16-3/8 tommer | AB4EQZ 1XHL7 308-9516.375 "15.25 "13.375 "2"9.25 "180 lb. (40 lb. per skuff)6 (ikke inkludert)-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 303-95 Slide Rack, Stor, Størrelse 15-3/4 x 20 x 15 tommer | AD9RHW 4UJ35 303-9515 "20 "12 "3"18 "140 lb. (40 lb. per skuff)4 (ikke inkludert)2 340 NOK
DURHAM MANUFACTURING 307-95 Slide Rack, Small, Størrelse 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 tommer | AD9RHX 4UJ36 307-9511.25 "15.25 "13.375 "2"9.25 "120 lb.4 (ikke inkludert)-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 302-95 Slide Rack, Stor, Størrelse 15-3/4 x 20 x 8-1/8 tommer | AE4KFW 5LE86 302-958.125 "20 "---70 lb. (40 lb. per skuff)2 (ikke inkludert)-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 306-95 lysbildestativ, liten, størrelse 11-3/4 x 15-1/4 x 6-1/4 tommer