WESTWARD Kombinasjonsnøkkelsett

Vestgående kombinasjonsnøkler har en lukket og en åpen ende for å løsne eller stramme muttere, bolter og andre festemidler. Disse SAE og metriske kombinasjonsnøkkelsettene har en 12 pts boksende med ekstra riller som gjør dem enkle å feste ved hjelp av festehodet.

filtre

WESTWARD -

Kombinasjonsnøkkelsett

StilModellFinishAntall stykkerSAE eller metriskSkiftenøkkelstilSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
A4YR26-----422NOK
B4PL91-----1 509NOK
C3XU44-----2 239NOK
D3XU43-----3 274NOK
E4VAV9-----2 893NOK
F54DF99-----989NOK
G54 09DGXNUMX-----4 712NOK
H4YR24-----760NOK
I54 05DGXNUMX-----991NOK
J33M572-----1 099NOK
K4PL92-----2 400NOK
L4YR25-----3 133NOK
M33M575-----1 765NOK
N3XU46-----2 998NOK
O4PL86-----1 068NOK
P4JMC6-----543NOK
Q54DF98-----1 301NOK
R33M573Full polsk10SAEUniversell1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8"1 048NOK
S4YR28Satin6MetricRatcheting Open End8, 10, 11, 12, 13, 14 mm422NOK
WESTWARD -

Kombinasjonsnøkkelsett, legert stål, sateng, 10 antall verktøy

ModellSakPris (eks. mva)
54DG02CH6KGC4 263 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?