Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 4YR28 Kombinøkkelsett Ratchet Oe 8-14mm 6 Stk | AE2NQQ

WESTWARD 4YR28 Kombinøkkelsett Ratchet Oe 8-14mm 6 stk.

På lager
Vare: AE2NQQ Modell: 4YR28
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
422NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKombinasjonsnøkkel sett
FinishSatin
Hodevinkel15 Degrees
Antall stykker6
Antall poeng12
Lengdeområde4-13/32 to 7-5/16"
SAE eller metriskMetric
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
SkiftenøkkelstilRatcheting Open End
Skiftenøkler inkludert8, 10, 11, 12, 13, 14 mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.495
Skipets høyde (cm)23.88
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)3.81
HS kode8204110030
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishAntall stykkerSAE eller metriskSkiftenøkkelstilSkiftenøkler inkludertPris
WESTWARD 33M573 Universalnøkkelsett Sae 12-punkts 10 stk | AC6FWW 33M573Full polsk10SAEUniversell1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 7/8"1 048 NOK
WESTWARD 54DG09 kombinasjonsnøkkelsett, legert ståloksid, 10 verktøy, 15 graders hodeforskyvningsvinkel | CU9XFJ 54 09DGXNUMX-----4 712 NOK
WESTWARD 4PL86 kombinasjonsnøkkelsett, legert stål, krom, 11 verktøy, 15 graders hodeforskyvningsvinkel, offset | CU9XFK 4PL86-----1 068 NOK
WESTWARD 33M572 kombinasjonsnøkkelsett, legert stål, krom, 12 verktøy, 15 graders hodeforskyvningsvinkel, offset | CU9XFL 33M572-----1 099 NOK
WESTWARD 54DF98 kombinasjonsnøkkelsett, legert stål, krom, 14 verktøy | CU9XFM 54DF98-----1 301 NOK
WESTWARD 54DF99 kombinasjonsnøkkelsett, legert stål, krom, 14 verktøy, 6 mm til 19 mm Utvalg av hodestørrelser | CU9XFN 54DF99-----989NOK
WESTWARD 4VAV9 kombinasjonsnøkkelsett, legert stål, krom, 15 verktøy, 15 graders hodeforskyvningsvinkel, offset | CU9XFP 4VAV9-----3 207 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 4YR28 Kombinøkkelsett Ratchet Oe 8-14mm 6 stk.
422NOK / enhet