SK PROFESSIONAL TOOLS Kombinasjonsnøkkelsett

Korte / lange / standard kombinasjonsnøkkelsett som passer til å kjøre vanskelige eller utslitte mekaniske komponenter, for eksempel bolter, muttere og skruer. Har et SuperKrome / svart oksydbelegg for beskyttelse mot slitende forhold

filtre

SK PROFESSIONAL TOOLS -

Kombinasjonsnøkkelsett

StilModellAntall stykkerAntall poengSAE eller metriskSkiftenøkkelstilSkiftenøkler inkludertPris (eks. mva)
A86041512MetricLang20, 21, 22, 23, 24, XNUMX, XNUMX mm3 567NOK
B86226612Metricstandard25, 26, 27, 29, 30, 32 mm5 900NOK
C86237712SAEKort3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"-
RFQ
D86247712MetricKort10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 mm-
RFQ
E86048812SAEstandard1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"11 192NOK
F8601196 og 12SAEstandard6 poeng: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 ", 12 poeng: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4"2 727NOK
G862401012MetricKort10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm3 217NOK
H862311112SAEKort3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"4 397NOK
I860401212MetricLang8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm4 357NOK
J860171312SAELang1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"4 542NOK
K86118136SAELang1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"6 128NOK
L86123136Metricstandard7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm3 771NOK
M86127136MetricLang7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm3 939NOK
N86124146SAEstandard1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16"4 763NOK
O862221412Metricstandard6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm-
RFQ
P862651512Metricstandard8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm4 040NOK
Q862551512SAEstandard1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1"4 410NOK
R86014166 og 12SAEstandard6 poeng: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16 ", 12 poeng: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8 , 15/16, 1, 1-1 / 16, 1-1 / 8, 1-1 / 4 "8 320NOK
S860181612SAELang1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-1/4"9 645NOK
T862231612Metricstandard6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22 mm-
RFQ
U870181812SAE og metriskstandard1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 , 17, 18 mm5 999NOK
V860371912MetricLang6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm7 983NOK
W862241912Metricstandard6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm6 461NOK
X862502012SAE og metriskKort3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14 , 15, 16, 17, 18, 19 mm6 162NOK
Y860492112SAELang1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2"16 642NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?