GRAINGER Chucking Reamers

filtre

Grainger chucking-rømmere brukes i maskinering og metallbearbeiding for presis hullbehandling, økt nøyaktighet og avgradingsoppgaver. Disse Grainger maskinrømmerne tilbyr jevn overflatefinish og effektive maskineringsløsninger.
GRAINGER -

Carbide chucking reamers med rett skaft

StilModellPris (eks. mva)
A500-003011569NOK
B500-00044902 228NOK
B500-00044502 214NOK
B500-0020251 481NOK
B500-00044402 228NOK
C500-003068380NOK
A500-0001255505NOK
B500-00044702 039NOK
B500-00040801 950NOK
B500-00044002 164NOK
B500-00044202 228NOK
B500-002006820NOK
B500-00044802 228NOK
C500-0000510398NOK
A500-0001635696NOK
C500-0000685401NOK
B500-00034401 360NOK
B500-00048002 292NOK
A500-004004430NOK
B500-00034301 345NOK
B500-002011820NOK
B500-00033701 345NOK
B500-00044602 228NOK
A500-0001465609NOK
B500-00033801 247NOK
GRAINGER -

Brorømmer, høyhastighetsstål, svart oksid, 1 1/2 tommers rømmerstørrelse, Mt4 skaftdiameter

ModellSakPris (eks. mva)
13H813CR3CAL3 069 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en chucking reamer?

  • Velg en reamer med det nødvendige toleransenivået for å oppnå nøyaktige hulldimensjoner.
  • Vurder rillegeometrien for effektiv sponevakuering og jevn kuttehandling.
  • Velg belegg som TiN, TiCN eller TiAlN for å forbedre verktøyets levetid og ytelse.
  • Bestem skafttypen (rett eller konisk) som er kompatibel med chucken til maskinverktøyet.
  • Tilpass reamer-typen (rett rille, spiral-rille eller spiral-rille) til den spesifikke maskineringsapplikasjonen.

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg Grainger chucking reamers?

  • Rengjør opprymmeren med en myk børste eller klut for å fjerne spon, rusk og kjølevæskerester.
  • Bløtlegg rømmen i et egnet løsemiddel for å løse opp gjenstridige rester og oljer, og tørk den deretter tørr med en ren klut.
  • Hvis skjærekantene er sløve eller skadet, bør du slipe dem med en slipefeste eller en profesjonell slipetjeneste.
  • Oppbevar reameren på et rent, tørt sted vekk fra fuktighet, støv og etsende stoffer for å forhindre rust og forringelse.
  • Påfør et tynt lag med rusthemmer eller verktøykonserveringsmiddel på rømmerens overflater for å beskytte mot korrosjon under lagring.

Når bør jeg bytte ut en chucking reamer?

  • Hvis skjærekantene blir matte og ineffektive til tross for sliping.
  • Hvis rømmeren viser tegn til betydelig slitasje, som spon, sprekker eller deformasjoner.
  • Eventuelle skader eller defekter som kompromitterer integriteten eller effektiviteten til opprymmeren, for eksempel avbrutt eller ødelagte kanter.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?