Kjemikaliebestandige og engangshetter

filtre

CONDOR -

Engangs hette

Condor engangshetter fungerer som en beskyttende barriere mot forurensninger, og tilbyr hode- og nakkedekning for å forhindre eksponering for luftbårne partikler, kjemikalier og biologiske farer. Disse engangshettene brukes i farmasøytiske, produksjons- og helseinstitusjoner.

StilModellFARGEStoffvektMaterialePris (eks. mva)pk. Antall.
A46W162Fløte0.45 oz./sq.ft.Bomull, strikkestrikk297NOK 12
B2KTU1Hvit35 oz.polypropylen404NOK 100
DUPONT -

Renroms hetter

StilModellPris (eks. mva)pk. Antall.
AIC668BWH0001000C8 361NOK 1
BIC666BWHMD0100004 127NOK 1
CIC668BWH0001000B5 420NOK 1
BIC666BWHLG0100CS7 209NOK 1
AIC668BWH000100CS9 802NOK 100
BIC666BWHLG0100004 127NOK 1
BIC666BWHLG01000C6 219NOK 1
BIC666BWHMD01000C6 219NOK 1
BIC666BWHMD0100CS7 183NOK 1
OBERON -

Kjemisk spruthette, skralle Hdgr

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
CS8AFRCT4HPJ4 600 NOK
1
STEEL GRIP -

Malerstil lukkede hetter med linse

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
WNS8672BCU4PNL471NOK
1
DUPONT -

Engangshette, Tychem 5000, Medium Duty, Tapet søm, Tan, 6 PK

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
C3651TTN00000600CP3WRJ4 866 NOK
1
INTERNATIONAL ENVIROGUARD -

Engangshette, bundet søm, hvit, universal, 100 PK

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
CE111063CISCR4VEH1 387 NOK
1

Kjemikaliebestandige og engangshetter

Kjemikaliebestandige og engangshetter er utformet for å beskytte brukerens hode samtidig som standardene for renslighet i laboratoriet og renrom opprettholdes. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av engangshetter fra Allegro, Ansell, Condor, Nord ved Honeywell og Deroyal. Allegro spraysokker beskytter mot overspray og andre partikler. Disse spraysokkene er laget av pustende, stretch-strikket materiale for å tilby komfort ved langvarig bruk. De kan monteres over hodet og kan brukes med vernebriller eller halv-/helmaske åndedrettsvern. Pulloverhetter fra Condor er laget av polypropylen for å tilby en engangsløsning for arbeid i miljøer med skitne, ikke-farlige forhold. Disse hettene har en strikk rundt ansiktet og halsen for å sikre perfekt passform. Velg mellom et bredt utvalg av kjemikaliebestandige hetter, tilgjengelig i svart, blå, krem, rød, naturlig og hvit på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?