HAMILTON Hjul

Kraftige styrehjul med en maksimal belastning på 12000 lb, egnet for enkel transport av stort utstyr i produksjonsindustri og andre materialhåndteringsapplikasjoner. Tilgjengelig i varianter av polyuretan, støpejern, fenol, duktilt jern, stål og jern

filtre

HAMILTON -

Gulvlåser

StilModellPris (eks. mva)
ATL-65J928NOK
ATL-85J1 098NOK
ATL-4J952NOK
HAMILTON -

Hjul

Hamilton hjul er ideelle for bruk med medisinsk utstyr, møbler og butikkinnredninger. Merkets økonomiske Kingpinless hjul har en ukonvensjonell øvre kjørebane, som er CNC-maskinert og deretter herdet for å sikre en jevn dybde og gi vertikal lasthåndteringskapasitet. Disse hjulene er tilgjengelige i dobbeltforseglede presisjonskuler, koniske presisjoner og rette rullelagervarianter. Hamilton Precision Integrated (HPI) svingeteknologi til disse hjulene overgår standard løpebaner når det gjelder lagerets kontaktelement (nesten dobbelt), hardhet (45 prosent mer) og jevnere overflatebehandling (opptil 16 mikrotommer). Velg mellom et bredt utvalg av disse hjulene i støpejern, duktilt jern, nylon, fenol og polyuretan hjulmaterialer på Raptor Supplies.

StilModellNavlengdeBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingIkke-merkingMotstandsdyktig motNøkkelringbøssingTemp. OmrådePris (eks. mva)
AW-4-V-3/41.75 "1.187 "300 til 999 lb.600 lb.NeiVann, olje, lette kjemikalierIkke Inkludert-30 grader til 600 grader F880NOK
BW-620-SWF-1/22.5 "1 / 2 "1000 til 2999 lb.1400 lb.JaVann, olje, lette kjemikalierInkludert-50 grader til 200 grader F2 289NOK
CW-820-SWF-1/22.5 "1 / 2 "1000 til 2999 lb.2300 lb.JaVann, olje, lette kjemikalierInkludert-50 grader til 200 grader F2 733NOK
DW-820-D-3/42.25 "1.187 "1000 til 2999 lb.1500 lb.JaVann, olje, lette kjemikalierIkke Inkludert-50 grader til 200 grader F1 042NOK
EW-620-MB-1/22.25 "1-4 / 7 "1000 til 2999 lb.1400 lb.NeiVann, olje, lette kjemikalierInkludert-30 grader til 600 grader F443NOK
FW-420-DB-1/22.25 "1-4 / 7 "300 til 999 lb.750 lb.JaVann, olje, lette kjemikalierInkludert-50 grader til 200 grader F751NOK
GW-620-DB-1/22.25 "1-4 / 7 "1000 til 2999 lb.1200 lb.JaVann, olje, lette kjemikalierInkludert-50 grader til 200 grader F819NOK
DW-820-DB-1/22.25 "1-4 / 7 "1000 til 2999 lb.1500 lb.JaVann, olje, lette kjemikalierInkludert-50 grader til 200 grader F1 086NOK
HW-6-FSB-1/22.25 "1-4 / 7 "1000 til 2999 lb.2500 lb.NeiVann, olje, lette kjemikalierInkludert-30 grader til 600 grader F1 079NOK
IW-420-MB-1/22.25 "1-4 / 7 "1000 til 2999 lb.1000 lb.NeiVann, olje, lette kjemikalierInkludert-30 grader til 600 grader F393NOK
JW-420-NYB-1/22.25 "1 / 2 "1000 til 2999 lb.2000 lb.JaVann, olje, lette kjemikalierInkludert-30 grader til 220 grader F1 559NOK
KW-420-M-3/42.25 "1.187 "1000 til 2999 lb.1000 lb.NeiVann, olje, lette kjemikalierIkke Inkludert-30 grader til 250 grader F465NOK
LW-620-D-3/42.25 "1.187 "1000 til 2999 lb.1200 lb.JaVann, olje, lette kjemikalierIkke Inkludert-50 grader til 200 grader F624NOK
MWFT-35H-3/42.25 "2.187 "1000 til 2999 lb.500 lb.NeiVann, olje, lette kjemikalierIkke Inkludert-30 grader til 600 grader F1 445NOK
NW-620-DB70-1/22.25 "1.187 "1000 til 2999 lb.1560 lb.JaVann, olje, lette kjemikalierInkludert-50 grader til 200 grader F1 256NOK
OW-620-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "1000 til 2999 lb.1200 lb.NeiVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerInkludert-30 grader til 600 grader F7 822NOK
PW-620-SPB-1/22.25 "1-4 / 7 "300 til 999 lb.960 lb.JaVann, olje, lette kjemikalierInkludert-50 grader til 175 grader F806NOK
QW-820-SPB-1/22.25 "1-4 / 7 "1000 til 2999 lb.1200 lb.JaVann, olje, lette kjemikalierInkludert-50 grader til 175 grader F966NOK
RW-420-SVB-1/22.25 "1-4 / 7 "300 til 999 lb.850 lb.NeiVann, olje, kjemikalier, de fleste syrerInkludert-30 grader til 600 grader F3 984NOK
SW-620-M-3/42.25 "1.187 "1000 til 2999 lb.1400 lb.NeiVann, olje, lette kjemikalierIkke Inkludert-30 grader til 250 grader F542NOK
NW-820-DB70-1/22.25 "1.187 "1000 til 2999 lb.1950 lb.JaVann, olje, lette kjemikalierInkludert-50 grader til 200 grader F1 697NOK
TW-620-NYB-1/22.25 "1 / 2 "1000 til 2999 lb.2300 lb.JaVann, olje, lette kjemikalierInkludert-30 grader til 220 grader F2 146NOK
UWFT-51H-3/42.25 "2.25 "1000 til 2999 lb.1000 lb.NeiVann, olje, lette kjemikalierIkke Inkludert-30 grader til 600 grader F1 829NOK
VW-420-DB70-1/22.25 "1.187 "300 til 999 lb.975 lb.JaVann, olje, lette kjemikalierInkludert-50 grader til 200 grader F1 199NOK
WW-820-P-3/42.25 "1.187 "1000 til 2999 lb.1400 lb.JaLøsningsmidler, syrerIkke Inkludert-50 grader til 300 grader F400NOK
HAMILTON -

Standardhjul i gummimønster

StilModellSakPris (eks. mva)
AW-1226-R-1Hjul2 208NOK
BW-820-R-1Hjul894NOK
AW-620-D-1/2Hjul916NOK
AW-520-D-3/4Hjul769NOK
CW-520-D-1/2Hjul789NOK
AW-35-NF-1/2Hjul260NOK
AW-1030-DL-1-15/16Hjul2 213NOK
AW-630-DT-1Hjul2 125NOK
AW-620-P-1/2Hjul292NOK
AW-620-DB-3/4Hjul1 304NOK
AW-513-NF-3/8Hjul266NOK
AW-1025-DL-1-15/16Hjul1 941NOK
AW-12-SU-1Hjul2 248NOK
AW-620-D-1Hjul925NOK
AW-820-D-1Hjul1 147NOK
AW-620-P-3/4Hjul301NOK
DW-1220-RA-1Hjul1 895NOK
AW-625-DB-3/4Hjul1 327NOK
EW-620-DL-1-3/16Hjul728NOK
AW-520-DB-1/2Hjul932NOK
AW-820-D-5/8Hjul1 131NOK
AW-12-PR-1Pneumatisk hjul1 897NOK
AW-164-PR-1Pneumatisk hjul1 980NOK
AW-10-PR-3/4Pneumatisk hjul1 709NOK
AW-8-PR-5/8Pneumatisk hjul1 518NOK
HAMILTON -

Hjul

ModellSakPris (eks. mva)
W-622-EMB-1/2CR3NTQ858NOK
HAMILTON -

Svinghjul, 8-tommers hjuldia., 3-tommers hjulbredde, 4,960 XNUMX lb belastningsgrad, svart

ModellSakPris (eks. mva)
W-830-SWF70D-3/4CN2TGW4 391 NOK
HAMILTON -

Hjul, 12 tommers Breddehjul Dia

ModellSakPris (eks. mva)
W-12-AT-3/4CR3NTR721NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?