BLICKLE Hjul

Palletruckruller og kraftige styrehjul testet på en roterende benk, i samsvar med DIN EN 12532, for å levere hastigheter på opptil 4 km/t og en maksimal lastekapasitet på 6000 lb. Tåler temperaturer fra 15 til 28 grader C Fjærbelastede hjul er spesielt egnet for vibrasjonsfri transport

filtre

BLICKLE -

Hjul

StilModellNavlengdeBore Dia.Rangeringsområde for hjulbelastningLastevurderingMotstandsdyktig motNøkkelringbøssingTemp. OmrådeHjulfargePris (eks. mva)
ASPO 100 / 15K-B12-1/2'1000 til 2999 lb.1100 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FHvit300NOK
BALEV 250 / 20K-B12-1/2'1000 til 2999 lb.1430 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FSvart1 637NOK
BALEV 127 / 20K-B12-1/2'300 til 999 lb.595 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FSvart630NOK
CGSPO 252 / 50K-2"Over 6000 lb.13,225 lb.---13 grader til 176 grader FNaturlig beige7 183NOK
DRD 162 / 20R-B12-1/2'300 til 999 lb.500lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FSvart531NOK
ASPO 127 / 20K-B12-1/2'1000 til 2999 lb.1650 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FHvit617NOK
ASPO 150 / 20K-B12-1/2'1000 til 2999 lb.1760 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FHvit850NOK
DRD 252 / 25R-B34-3/4'300 til 999 lb.990 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FSvart1 388NOK
CGSPO 80 / 20K-B12-1/2'1000 til 2999 lb.2200 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FNaturlig beige504NOK
CGSPO 150 / 30K-1.125 "3000 til 5999 lb.5500 lb.---13 grader til 176 grader FNaturlig beige2 047NOK
EALTH 127 / 20K-B12-1/2'300 til 999 lb.990 lb.-Inkludert-13 grader til 158 grader FLys brun926NOK
CGSPO 250 / 45K-45mmOver 6000 lb.11,000 lb.---13 grader til 176 grader FNaturlig beige3 717NOK
CGSPO 152 / 35K-35mmOver 6000 lb.6600 lb.---13 grader til 176 grader FNaturlig beige3 362NOK
BALEV 150 / 20K-B12-1 / 2 "300 til 999 lb.880 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FSvart779NOK
CGSPO 125 / 25K-B34-3/4'3000 til 5999 lb.4400 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FNaturlig beige1 027NOK
DRD 202 / 20R-B12-1/2'300 til 999 lb.770 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FSvart793NOK
CGSPO 200 / 35K-35mmOver 6000 lb.6600 lb.---13 grader til 176 grader FNaturlig beige3 695NOK
FHTH 80X40 / 20-40K1 9 / 16 "51 / 64 "300 til 999 lb.615 lb.Noen oljer og syrer, eter, etanol, etylen, bensin--13 grader til 156 grader FGul890NOK
FHTH 75X40 / 20-40K1 9 / 16 "51 / 64 "300 til 999 lb.595 lb.Noen oljer og syrer, eter, etanol, etylen, bensin--13 grader til 156 grader FGul683NOK
GVSTH 65 / 15K-B121.5 "1/2'300 til 999 lb.550 lb.-Inkludert-13 grader til 158 grader FSølv1 443NOK
GVSTH 80 / 20K-B121.5 "1/2'300 til 999 lb.617 lb.-Inkludert-13 grader til 158 grader FSølv949NOK
HALBS 100 / 15K-B121.5 "1 / 2 "300 til 999 lb.660 lb.-Inkludert-13 grader til 158 grader FSølv727NOK
GVSTH 35 / 6K1.25 "6mm1000 til 2999 lb.220 lb.-Ikke Inkludert-13 grader til 158 grader FSølv204NOK
CGSPO 100 / 20K-B121.75 "1/2'1000 til 2999 lb.2750 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FNaturlig beige811NOK
ISE 80 / 20K-B121.75 "1/2'300 til 999 lb.440 lb.-Inkludert-13 grader til 176 grader FGrå355NOK
BLICKLE -

Palleløfterulle

StilModellLastevurderingTotal høydeSamlet breddeHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
AHPO 80X61 / 20-67K1322 lb.3.125 "2.375 "3.125 "2 13 / 32 "438NOK
AHPO 82X70 / 20-70K1543 lb.3.25 "2.75 "3.25 "2.75 "438NOK
AHPO 82X100 / 20-100K2205 lb.3.25 "4"3.25 "3 15 / 16 "529NOK
BLICKLE -

Pallettruck Roller 3-5 / 16 1433 Lb Last

ModellSakPris (eks. mva)
HPO 85X60/20-60KAG2BLR454NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?