AIR SYSTEMS INTERNATIONAL Cascade flyselskapssett og fordeler

Reduser høyt trykk gjennom en serie tees og fleksible pigtail-kontakter. Kits tillater kontinuerlig luftstrøm mens du skifter ut brukte luftsylindere og inkluderer regulatorer, utløpsmanifoldsenheter, lavtrykksfløyter, avlastningsventiler og forbindelsespisker med tilbakeslagsventiler

filtre

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Kaskadepusteluftforsamlinger

Air Systems International kaskadepusteluftsammenstillinger er ideelle for å levere pusteluft til opptil fire åndedrettsvern. De har en sikkerhetsventil for beskyttelse mot for mye lufttrykk fra fartøy/utstyr og en lavtrykksalarmfløyte for ekstra sikkerhet. Disse pusteluftenhetene er i stand til å håndtere lufttrykk opp til 6000 psi og kan integreres med sylinderforbindelsespiske for å utvide pusteluftkapasiteten.

StilModellSakMaks. PressPris (eks. mva)
ACBA4-347NBFire Cylinder Airline Cascade Kit5000 psi16 370NOK
RFQ
BCBA4-346NBFire Cylinder Airline Cascade Kit3000 psi13 096NOK
ACBA4-702NBFire Cylinder Airline Cascade Kit6000 psi25 725NOK
RFQ
ACBA3-346NBTre-sylindret kaskadesett3000 psi20 117NOK
ACBA3-347NBTre-sylindret kaskadesett5000 psi15 884NOK
CCBA3-702NBTre-sylindret kaskadesett6000 psi24 388NOK
DCBA2-346NBTo Cylinder Airline Cascade Kit2400 psi10 824NOK
ECBA2-347NBTo Cylinder Airline Cascade Kit4500 psi12 695NOK
RFQ
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Kaskadepustefyllingsenheter

StilModellSakMaks. PressPris (eks. mva)
ACBF4-702NBFire Cylinder Airline Cascade Kit6000 psi13 296NOK
RFQ
ACBF4-347NBFire Cylinder Airline Cascade Kit4500 psi10 022NOK
ACBF4-346NBFire Cylinder Airline Cascade Kit3000 psi7 015NOK
BCBF3-702NBTre-sylindret kaskadesett6000 psi11 960NOK
RFQ
BCBF3-347NBTre-sylindret kaskadesett5000 psi9 287NOK
BCBF3-346NBTre-sylindret kaskadesett3000 psi6 280NOK
AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

manifolder

StilModellAntall utsalgsstederPris (eks. mva)
AHPM-2H21 336NOK
BHPM-3H32 338NOK
CHPM-4H42 940NOK
DHPM-5H53 340NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?