FABORY Vognbolter

filtre

FABORY -

Vognbolter

StilModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseBorestørrelseFestemaskin FinishFestelengdeFinishKlasseHode Dia.Pris (eks. mva)
AM51500.050.0050Rustfritt stålM5x0.8-Plain50PlainA212.45 å 13.55mm535NOK
BL51500.100.0030Rustfritt stålM10x1.5-Plain30PlainA223.35 å 24.65mm4 648NOK
CM51500.060.0050Rustfritt stålM6x1-Plain50PlainA215.45 å 16.55mm241NOK
CM51500.060.0040Rustfritt stålM6x1-Plain40PlainA215.45 å 16.55mm401NOK
CM51500.050.0040Rustfritt stålM5x0.8-Plain40PlainA212.45 å 13.55mm386NOK
DB51500.050.0400Rustfritt stål1/2 "-131 / 2 "Plain4Plain18-81.032 "til 1.094"3 887NOK
EB51500.050.0200Rustfritt stål1/2 "-131 / 2 "Plain2Plain18-81.032 "til 1.094"3 301NOK
EB51500.050.0150Rustfritt stål1/2 "-131 / 2 "Plain1 1 / 2Plain18-81.032 "til 1.094"2 291NOK
FB51500.025.0100Rustfritt stål1/4 "-201 / 4 "Plain1Plain18-80.563 "til 0.594"2 651NOK
GB51500.031.0300Rustfritt stål5/16 "-185 / 16 "Plain3Plain18-80.688 "til 0.719"2 361NOK
HM51500.060.0035Rustfritt stålM6x1-Plain35PlainA215.45 å 16.55mm337NOK
CM51500.060.0045Rustfritt stålM6x1-Plain45PlainA215.45 å 16.55mm426NOK
IM51500.100.0100Rustfritt stålM10x1.5-Plain100PlainA223.35 å 24.65mm350NOK
JB51500.025.0400Rustfritt stål1/4 "-201 / 4 "Plain4Plain18-80.563 "til 0.594"2 879NOK
KL51500.080.0110Rustfritt stålM8x1.25-Plain110PlainA219.35 å 20.65mm4 748NOK
HM51500.060.0020Rustfritt stålM6x1-Plain20PlainA215.45 å 16.55mm295NOK
FB51500.025.0275Rustfritt stål1/4 "-201 / 4 "Plain2 3 / 4Plain18-80.563 "til 0.594"2 489NOK
FB51500.025.0250Rustfritt stål1/4 "-201 / 4 "Plain2 1 / 2Plain18-80.563 "til 0.594"2 327NOK
HL51500.080.0025Rustfritt stålM8x1.25-Plain25PlainA219.35 å 20.65mm5 801NOK
BM51500.100.0040Rustfritt stålM10x1.5-Plain40PlainA223.35 å 24.65mm148NOK
CL51500.060.0050Rustfritt stålM6x1-Plain50PlainA215.45 å 16.55mm3 981NOK
FB51500.025.0150Rustfritt stål1/4 "-201 / 4 "Plain1 1 / 2Plain18-80.563 "til 0.594"1 972NOK
HL51500.060.0030Rustfritt stålM6x1-Plain30PlainA215.45 å 16.55mm3 111NOK
LM51500.100.0020Rustfritt stålM10x1.5-Plain20PlainA223.35 å 24.65mm587NOK
KM51500.080.0110Rustfritt stålM8x1.25-Plain110PlainA219.35 å 20.65mm523NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?