Cam And Groove beslag

filtre

MILTON-INDUSTRIES -

Adapter, Style-E, 3 Inch Barb x 3-5/8 Inch Male Adapter, Pack of 5

ModellSakPris (eks. mva)
2105-7CD8VTT398NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Adapter, Style-A, 2 tommers FNPT x hannadapter, pakke med 10 stk

ModellSakPris (eks. mva)
2001-5CD8VMZ84NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Adapter, Style-A, 2-1/2 tommer FNPT x hannadapter, pakke med 5

ModellSakPris (eks. mva)
2001-6CD8VNA154NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Adapter, Style-A, 3 tommers FNPT x hannadapter, pakke med 5 stk

ModellSakPris (eks. mva)
2001-7CD8VNB140NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Adapter, Style-F, 1-1/2 Inch MNPT x 2 1/8 Inch Male Adapter, PK 10

ModellSakPris (eks. mva)
2106-4CD8VTX48NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Kobling, D-stil, 2-1/2 tommer FNPT x kvinnekobling, pakke med 5

ModellSakPris (eks. mva)
2004-6CD8VPE268NOK
Se detaljer
1...1112

Cam And Groove beslag

Kam- og sporbeslag er høytrykks camlock-beslag designet for å fungere som slangekoblinger som er ideelle for å koble til og fra slanger og rør raskt. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av adaptere, kamarmlåser, koblinger og spoleadaptere / koblinger fra merker som Dixon, Banjo, Alliance Hose, Goodyear konstruerte produkter & Air Systems International. Egnet for trykk opp til 250 psi, Dixon DA-koblings- og adapterkombinasjonsenheter består av reduksjonskoblinger i aluminium for hurtigkobling med bare et trykk på adapteren i koblingen. Disse DA-koblingene i rustfritt stål har en hunn-til-hann-tilkobling og kamspak/-armer for rask låsing og opplåsing. Raptor selger også Dixon A, AL, B, C, D, DC, DD, DL, DP, E & F Series koblinger, adaptere, flenser og spoler. banjo Type A-adaptere har polypropylenkonstruksjon med hannkobling i den ene enden og FNPT i den andre, og gjør dem derfor utskiftbare med de fleste typer kamkoblinger. Velg fra et bredt utvalg av adaptere (tilgjengelig i 1 til 4 tommers rørstørrelser), sammen med Banjo-snelleadaptere, støvhetter, støvplugger og koblinger.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?