DURA-SHELF Bulklagerstativer

Designet for å tilby organiserte HAZMAT lagringsløsninger i industrielle lager, fasiliteter og verksteder. Har stive paneler med høy tetthet av polyetylen for håndtering av laster opp til 5280 lb og gir kjemisk motstand. Tilgjengelig i 27, 51 og 75 tommer høydevarianter

filtre

DURA-SHELF -

Bulk lagringsstativ

StilModellBreddeKapasitet per hylleDybdeFinishHøydeLastekapasitetMaterialeAntall hyllerPris (eks. mva)
AST3636x436 "492 lb.36 "Flate75 "1965 lb.Støpt HDPE plast47 910NOK
BST3636x336 "492 lb.36 "Flate51 "1475 lb.Støpt HDPE plast35 611NOK
CST3636B36 "492 lb.36 "Flate27 "985 lb.Støpt HDPE plast23 342NOK
DST3624B36 "330 lb.24 "Flate27 "660 lb.Støpt HDPE plast22 374NOK
EST3624A36 "-24 "Solid topp--HDPE11 314NOK
FST3636A36 "-36 "Solid topp--HDPE12 072NOK
GST3624x436 "330 lb.24 "Flate75 "1320 lb.Støpt HDPE plast45 426NOK
HST4824B48 "452 lb.24 "Flate27 "905 lb.Støpt HDPE plast23 511NOK
IST4824x448 "452 lb.24 "Flate75 "1760 lb.Støpt HDPE plast48 000NOK
JST4824A48 "-24 "Solid topp--HDPE11 987NOK
KST6624B66 "605 lb.24 "Flate27 "1210 lb.Støpt HDPE plast23 704NOK
LST6624x366 "605 lb.24 "Flate51 "1820 lb.Støpt HDPE plast36 238NOK
MST6636B66 "900 lb.36 "Flate27 "1800 lb.Støpt HDPE plast25 638NOK
RFQ
NST6624A66 "-24 "Solid topp--HDPE12 150NOK
OST6624x466 "605 lb.24 "Flate75 "2420 lb.Støpt HDPE plast48 220NOK
PST6636x366 "900 lb.36 "Flate51 "2705 lb.Støpt HDPE plast39 532NOK
RFQ
QST6636A66 "-36 "Solid topp--HDPE13 396NOK
RST6636x466 "900 lb.36 "Flate75 "3600 lb.Støpt HDPE plast413 363NOK
RFQ
SST9624x496 "885 lb.24 "Flate75 "3540 lb.Støpt HDPE plast411 017NOK
RFQ
TST9636x496 "1320 lb.36 "Flate75 "5280 lb.Støpt HDPE plast418 454NOK
RFQ
UST9624A96 "-24 "Solid topp--HDPE12 742NOK
VST9636A96 "-36 "Solid topp--HDPE14 539NOK
WST9624B96 "885 lb.24 "Flate27 "1770 lb.Støpt HDPE plast24 860NOK
RFQ
XST9636B96 "1320 lb.36 "Flate27 "2640 lb.Støpt HDPE plast27 490NOK
RFQ
YST9624x396 "885 lb.24 "Flate51 "2650 lb.Støpt HDPE plast37 911NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?