DECADE PRODUCTS Bulkbeholdere

filtre

DECADE PRODUCTS -

Bulkbeholder

StilModellFARGEInnvendig høydeInnvendig lengdeInnvendig breddeLastekapasitetUtenfor høydeUtenfor breddePris (eks. mva)
AM40SBL1Blå25.75 "45 "36.75 "1500 lb.31 "40 "4 737NOK
BM40SBL3Blå25.75 "45 "36.75 "1500 lb.31 "40 "4 793NOK
CC40SBL3-H46Blå40.75 "45 "36.75 "1500 lb.46 "40 "9 476NOK
DM48SBL6Blå24 "44.75 "44.75 "1500 lb.28 "48 "4 918NOK
EC40SGY3-H46Grå40.75 "45 "36.75 "1500 lb.46 "40 "9 476NOK
FM40SGY1Grå25.75 "45 "36.75 "1500 lb.31 "40 "4 737NOK
GC40SGY1-C1Grå25.75 "45 "36.75 "1500 lb.34.625 "40 "10 072NOK
HM40SGY3Grå25.75 "45 "36.75 "1500 lb.31 "40 "4 793NOK
IC40SGY3-DDLGrå25.75 "45 "36.75 "1500 lb.31 "40 "5 585NOK
JM48SGY6Grå24 "44.75 "44.75 "1500 lb.28 "48 "4 918NOK
KM48PGY6Grå24 "44.75 "44.75 "1500 lb.28 "48 "3 423NOK
L14K100AGGGrå23 "44 "36 "1320 lb.28 "40 "6 479NOK
MM40PGY3Grå25.75 "45 "36.75 "1500 lb.31 "40 "3 591NOK
NM40PGY2Grå25.75 "45 "36.75 "1500 lb.31 "40 "3 510NOK
OM40SGN1Grønn25.75 "45 "36.75 "1500 lb.31 "40 "4 737NOK
OM40SGN3Grønn25.75 "45 "36.75 "1500 lb.31 "40 "4 793NOK
PM40SRD1Rød25.75 "45 "36.75 "1500 lb.31 "40 "4 737NOK
PM40SRD3Rød25.75 "45 "36.75 "1500 lb.31 "40 "4 793NOK
QM40SWH1Hvit25.75 "45 "36.75 "1500 lb.31 "40 "4 737NOK
RM48WH6Hvit24 "44.75 "44.75 "1500 lb.28 "48 "4 918NOK
SM40SWH3Hvit25.75 "45 "36.75 "1500 lb.31 "40 "4 793NOK
TM40SYL1Gul25.75 "45 "36.75 "1500 lb.31 "40 "4 737NOK
UM48SYL6Gul24 "44.75 "44.75 "1500 lb.28 "48 "4 918NOK
VM40SYL3Gul25.75 "45 "36.75 "1500 lb.31 "40 "4 793NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?