KNIPEX Boltkuttere

Slitesterke kuttere som er ideelle for kutting av hengelås, kjetting, trådnett og bolter. Har blader av krom vanadiumstål for lang levetid og en smidd stopper med elastomerinnsats for å absorbere kutteslagene. Kan skjære gjennom herdede / forspenende ståltråder med hardhet opp til 48 HRC

filtre

KNIPEX -

Mini boltskærer

StilModellSkjærehandlingHåndteringsmaterialeKjevematerialePris (eks. mva)
A71 22 200 SBASkrå, flush cutSvart Atramentized Chrome Vanadium Heavy Duty Steel, grep med flere komponenter.Krom Vanadium Kraftig stål, smidd og oljeherdet1 447NOK
B71 21 200 SBASkrå, flush cutSvart Atramentized Chrome Vanadium Heavy Duty Steel, plastbelagte håndtakKrom Vanadium Kraftig stål, smidd og oljeherdet1 291NOK
C71 41 200 SBASkrå, flush cutSvart Atramentized Chrome Vanadium Heavy Duty Steel, plastbelagte håndtakKrom Vanadium Kraftig stål, smidd og oljeherdet1 431NOK
D+71 02 200 XNUMXCenter CutSvart Atramentized Chrome Vanadium Heavy Duty Steel, grep med flere komponenter.Krom Vanadium Kraftig stål, smidd og oljeherdet1 140NOK
B71 01 200 SBACenter CutSvart Atramentized Chrome Vanadium Heavy Duty Steel, plastbelagte håndtakKrom Vanadium Kraftig stål, smidd og oljeherdet1 108NOK
E71 12 200 SBACenter CutSvart Atramentized Chrome Vanadium Heavy Duty Steel, grep med flere komponenter.Krom Vanadium Kraftig stål, smidd og oljeherdet1 286NOK
F+71 01 200 XNUMXCenter CutChrome Vanadium SteelStål1 098NOK
G+71 32 200 XNUMXCenter CutSvart Atramentized Chrome Vanadium Heavy Duty Steel, grep med flere komponenter.Krom Vanadium Kraftig stål, smidd og oljeherdet1 304NOK
H71 31 200 SBACenter CutSvart Atramentized Chrome Vanadium Heavy Duty Steel, plastbelagte håndtakKrom Vanadium Kraftig stål, smidd og oljeherdet1 231NOK
KNIPEX -

Boltkuttere

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A+71 31 160 XNUMX-1 009NOK
B71 01 250 SBA-1 598NOK
C71 32 200 T BKA-1 278NOK
D71 31 250 SBA-1 714NOK
E+71 01 160 XNUMX-998NOK
F71 02 200 T BKA-1 112NOK
G71 22 200 T BKA-1 534NOK
H+71 72 460 XNUMX18.125 "2 176NOK
I+71 72 610 XNUMX24 "2 689NOK
J+71 72 760 XNUMX30 "3 748NOK
K+71 72 910 XNUMX35.75 "4 868NOK
KNIPEX -

Fekteskjæresenter 8 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
71 01 200 RAA2MUN1 022 NOK
KNIPEX -

Betong Mesh Cutter 7/16 tommers hette

ModellSakPris (eks. mva)
71 82 950AC9TZF3 456 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?