EAGLE Pullertrekk og stolpehylser

HDPE-ermer med UV-hemmere for å motstå falming, rusting eller sprekkdannelse i stolper eller pullerter. Kan lett gli inn i 4-, 6- og 8-tommers NPT-rør og trenger ikke årlig vedlikehold

filtre

EAGLE -

Støtfangerstolpe

StilModellFARGEInne i Dia.Utenfor Dia.Total høydeVektPris (eks. mva)
A173672 BLK------
RFQ
A173672-----924NOK
A1735YWS------
RFQ
A1736BLRS------
RFQ
A1737BL------
RFQ
A1737 BRN------
RFQ
A1736R72------
RFQ
A1735 BLK------
RFQ
B1732 BLKSvart4.75 "5.75 "56 "5 kg810NOK
C1730 BLKSvart6.875 "7.875 "56 "8 lb.890NOK
D1738 BLKSvart8.875 "10 "57 "9 kg1 036NOK
E1735BLBlå4.75 "5.5 "56 "4 kg696NOK
F1730BLÅBlå6.875 "7.875 "56 "8 lb.759NOK
RFQ
F1738BLÅBlå8.875 "10 "57 "9 kg911NOK
RFQ
E1736BLBlå6.875 "7.375 "56 "6 kg729NOK
F1732BLÅBlå4.75 "5.75 "56 "5 kg698NOK
RFQ
G1730BRbrun6.875 "7.875 "56 "8 lb.890NOK
D1732BRbrun4.75 "5.75 "56 "5 kg810NOK
D1738BRbrun8.875 "10 "57 "9 kg1 036NOK
D1738GNGrønn8.875 "10 "57 "9 kg1 036NOK
D1732GNGrønn4.75 "5.75 "56 "5 kg810NOK
D1730GNGrønn6.875 "7.875 "56 "8 lb.890NOK
D1738LMLime8.875 "10 "57 "9 kg1 036NOK
D1732LMLime4.75 "5.75 "56 "5 kg810NOK
H1730LMLime6.875 "7.875 "56 "8 lb.890NOK
EAGLE -

Dekorativ stolpehylse

StilModellFARGETotal høydeStilPris (eks. mva)
A1714 BLKSvart37 "Golftradisjoner764NOK
RFQ
B1715 BLKSvart43 "Hitching Post1 473NOK
C1713 BLKSvart37 "Classic1 339NOK
D1714WHTHvit37 "Golftradisjoner787NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?