VALLEY CRAFT Søppelskap

Ideell for oppbevaring av små og store utstyr/deler for effektiv organisering. Har helsveiset, 16-gauge stålkonstruksjon og et 3-punkts høysikkerhetslåsehåndtak

filtre

VALLEY CRAFT -

Søppelskap

Valley Craft bin-oppbevaringsskap er designet for å plassere oppbevaringsbinger for organisering på arbeidsplasser, verksteder, fabrikker og kontorer. Skapene har lamellpaneler for oppheng av søppelkasser og store hyller for oppbevaring av større søppelkasser. Disse skapene har flushdører for bred åpning, med utvalgte modeller som også gir plass til søppelkasser i dørene. Stålkonstruksjonen tåler belastninger på opptil 1000 lb per hylle. Velg fra et bredt utvalg av disse søppelskapene, tilgjengelig i 2, 3, 4, 8, 13, 14 og 16 hyllevarianter på Raptor Supplies.

StilModellLastekapasitetSkapets høydeSkapets breddeAntall hyllerTotalt antall kasserBreddeFARGEDørdesignPris (eks. mva)
AF87459A8-36 "36 "-74-Røykegrådyp17 305NOK
RFQ
BF87971A9--------27 996NOK
CF87842A4--------23 987NOK
DF85869A6--------38 687NOK
EF87954A6--------32 005NOK
FF87451A6--------22 651NOK
GF87969A1--------29 333NOK
HF87843A3--------25 324NOK
IF87972A8--------25 324NOK
JF87953A7--------33 342NOK
KF88123A6400 lbs.78 "48 "1472-RøykegråFlush42 840NOK
RFQ
LF88128A1400 lbs.72 "48 "1472-Røykegrådyp38 687NOK
RFQ
MF88127A2400 lbs.72 "48 "1469-Røykegrådyp42 030NOK
RFQ
NF88125A4800 lbs.72 "36 "1458-RøykegråFlush43 099NOK
RFQ
OF88130A9800 lbs.72 "36 "1458-Røykegrådyp38 687NOK
RFQ
PF88131A8800 lbs.36 "36 "13--Røykegrådyp27 582NOK
RFQ
QF88129A0800 lbs.72 "36 "1452-Røykegrådyp28 010NOK
RFQ
RF89809A1800 lbs./sh-36 "4-48 "Røykegrå-22 651NOK
RFQ
RF89783BK800 lbs./sh-48 "4-48 "Svart-16 387NOK
RFQ
RF89809TS800 lbs./sh-36 "4-48 "Tropisk sand-17 120NOK
RFQ
RF89808BK800 lbs./sh-36 "4-48 "Svart-15 914NOK
RFQ
RF89808TS800 lbs./sh-36 "4-48 "Tropisk sand-15 914NOK
RFQ
RF89783TS800 lbs./sh-48 "4-48 "Tropisk sand-16 387NOK
RFQ
RF89808A2800 lbs./sh-36 "4-48 "Røykegrå-19 978NOK
RFQ
RF89809BK800 lbs./sh-36 "4-48 "Svart-17 120NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?