KIMBLE CHASE Bekker

Har en leppedesign for enkel helling av væsker og brukes til omrøring, blanding og oppvarming av væsker under forskjellige laboratorieeksperimenter. Finnes i berzelius, griffin og kraftige varianter med eller uten håndtak

filtre

KIMBLE CHASE -

Bekker

StilModellSakPris (eks. mva)
A14000R-600Griffin beger1 042NOK
B14000B-1000Griffin beger2 101NOK
C14000G-1000Griffin beger2 112NOK
D14000-1000Griffin beger2 106NOK
C14000G-400Griffin beger1 623NOK
E14000G-600Griffin beger1 039NOK
B14000B-600Griffin beger1 039NOK
F14000R-1000Griffin beger2 031NOK
G14005-400Kraftig begerglass244NOK
KIMBLE CHASE -

beaker

StilModellKapasitetGraduering UnderavdelingerSakUtenfor Dia.Pris (eks. mva)pk. Antall.
A14000B-100-10mLGriffin beger50mm1 542NOK 12
B14030-300-25mlBerzelius beger-8 629NOK 48
C14000R-250-25mlGriffin beger-1 529NOK 12
C14000R-400-25mlGriffin beger-1 697NOK 12
D14000-400-25mlGriffin beger-1 751NOK 12
D14000-600-50mlGriffin beger88mm1 133NOK 6
E14005-1000-50mlKraftig begerglass-15 644NOK 24
B14030-1000-50mlBerzelius beger90mm6 038NOK 18
B14030-200-25mlBerzelius beger57mm7 848NOK 48
B14030-400-25mlBerzelius beger70mm7 102NOK 36
F14000G-250-25mlGriffin beger-1 552NOK 12
A14000B-50-10mLGriffin beger-1 540NOK 12
F14000G-150-20mlGriffin beger57mm1 547NOK 12
F14000G-50-10mLGriffin beger-1 595NOK 12
C14000R-100-10mLGriffin beger50mm1 629NOK 12
D14000-100-10mLGriffin beger50mm1 616NOK 12
D14000-50-10mLGriffin beger-1 635NOK 12
G14000-10--Griffin beger-5 818NOK 48
RFQ
C14000R-150-20mlGriffin beger57mm1 525NOK 12
D14000-150-20mlGriffin beger57mm1 525NOK 12
F14000G-100-10mLGriffin beger50mm1 580NOK 12
H14000B-400-25mlGriffin beger-1 692NOK 12
C14000R-50-10mLGriffin beger-1 557NOK 12
D14000-250-25mlGriffin beger-1 565NOK 12
B14030-100-10mLBerzelius beger50mm6 954NOK 48
KIMBLE CHASE -

Glass Lab Krus

StilModellKapasitetGraduering UnderavdelingerPris (eks. mva)pk. Antall.
A318100-00002 l200 ml3 277NOK 1
B318000-0000500 ml50 ml5 503NOK 6
KIMBLE CHASE -

Begerstartsett Glass Kimble

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
14080-01AF4KWB1 077 NOK
1
KIMBLE CHASE -

Heavy Duty begersett, glass, 8.45, 13.53, 20.29 og 33.81 oz. Kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
14085-01CJ2KWM1 949 NOK 1
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?