Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KIMBLE CHASE 14080-01 Begerstartsett Glass Kimble | AF4KWB 8ZFM9

KIMBLE CHASE 14080-01 Begerstartsett Glass Kimble

På lager
Vare: AF4KWB Modell: 14080-01Kryssref: 8ZFM9

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
1 077 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStartpakke med glassbeger
Kapasitet50, 100, 250, 600, 1000 ml
KlasseType 1
Graduering Underavdelinger10, 10, 10, 25, 50 ml
MaterialeKIMAX KG-33 glass
SpesifikasjonASTM E960-1997

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.945
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode7017905000
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle egenskaper: Slitesterk matt finish Markeringsområde for bruk med en vanlig blyant

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KIMBLE CHASE 14080-01 Begerstartsett Glass Kimble
1 077 NOK / enhet