DYNALON Bekker

Høykvalitets graderte beger og beger sett for bruk i laboratorier. Laget av polypropylen og polymetylpenten, med kapasiteter fra 10 ml til 5000 ml. Ikke-graderte beger er også tilgjengelig

filtre

StilModellKapasitetHøydeInne i Dia.Pris (eks. mva)pk. Antall.
A31204450mL58mm38mm501NOK 1
A312064250mL95mm60mm1 457NOK 1
A312074500mL125mm73mm6 161NOK 4
A312094600mL127mm80mm2 651NOK 1
A3121842000mL200mm114mm6 352NOK 1
DYNALON -

Lavformet begerglass

StilModellKapasitetGraduering UnderavdelingerMaterialePris (eks. mva)pk. Antall.
A222075-005050mL2mLpolypropylen922NOK 20
B222075-0100100mL5mlpolypropylen556NOK 12
C222075-0250250mL10mLpolypropylen503NOK 8
D222045-0250250mL10mLPolymetylpenten1 328NOK 8
E222075-0500500mL10mLpolypropylen737NOK 6
F222075-10001000mL20mlpolypropylen752NOK 4
D222045-10001000mL20mlPolymetylpenten1 370NOK 4
D222075-20002000mL50mlpolypropylen734NOK 2
D222075-50005000mL500mLpolypropylen1 662NOK 2
DYNALON -

Beger sett

StilModellKapasitetPris (eks. mva)pk. Antall.
A22219550, 100, 250, 500, 1000 ml513NOK 5
B522135-000150, 100, 250, 500, 1000 ml570NOK 1
B522135-000250, 100, 250, 600, 1000 ml525NOK 1
DYNALON -

Kvadratforholdsbeger

StilModellKapasitetGraduering UnderavdelingerHøydeInne i Dia.Utenfor Dia.Pris (eks. mva)pk. Antall.
A522085-0100100mL10mL62mm60mm62mm712NOK 10
A522085-0250250mL25ml82mm80mm82mm1 180NOK 10
B522085-0500500mL50ml101mm96mm100mm1 400NOK 10
C522085-10001000mL100ml126mm123mm127 mm948NOK 5
DYNALON -

Beger med håndtak

StilModellKapasitetGraduering UnderavdelingerPris (eks. mva)
A326485-005050 ml2 ml66NOK
B326485-0100100 ml2 ml80NOK
C326485-0250250 ml5 ml192NOK
D326485-0500500 ml10 ml195NOK
E326495-0500500 ml25 ml132NOK
F326485-10001000 ml10 ml201NOK
E326495-10001000 ml50 ml156NOK
E326495-20002000 ml50 ml184NOK
E326495-30003000 ml100 ml273NOK
E326495-50005000 ml250 ml709NOK
DYNALON -

Beaker Grad Starter Kit Pmp - Pakke med 5

ModellSakPris (eks. mva)
222205AF3PDB958NOK
DYNALON -

Beaker Graduated Pmp 500ml - Pakke med 6

ModellSakPris (eks. mva)
222045-0500AF4ZAF1 505 NOK
DYNALON -

Gradert beger 50ml - pakke med 10

ModellSakPris (eks. mva)
522085-0050AD2WJD533NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?