MILWAUKEE Båndsagblad

Standard / dypt kutt bærbare båndsagblader med presisjonsformede, Matrix II høyhastighets ståltenner for raskere og renere kutt. Ideell for kutting av stivere, rør, vinkeljern, kobberrør, gjengestenger og rør

filtre

MILWAUKEE -

Sag

StilModellSakPris (eks. mva)
A49-90-2029Tilbehør525NOK
B49-56-1007Sak399NOK
C49-56-1006Sak195NOK
MILWAUKEE -

Bærbare båndsagsett

StilModellPris (eks. mva)
A2829-22, 48-11-18657 245NOK
B2729-22, 48-11-18659 331NOK
C2429-21XC, 48-11-24606 319NOK
MILWAUKEE -

Trådløse bærbare båndsager

StilModellSakPris (eks. mva)
A2529-20, 48-11-2440Båndsag5 373NOK
B2829-20, 48-11-1865Båndsag7 819NOK
C2829-20, 2829-20, 48-11-1862Båndsag14 168NOK
D2829-20,2962-20Båndsag9 044NOK
E2729-22 & 48-11-1840Trådløs båndsag13 257NOK
MILWAUKEE -

Bærbare båndsager

StilModellPris (eks. mva)
A2429-20, 48-11-24204 448NOK
B2729-20, 2729-20, 48-11-186216 293NOK
C2729S-207 273NOK
D2529-203 990NOK
E2729-20, 48-11-18508 581NOK
F2829-204 912NOK
G2829S-206 264NOK
H2729-205 975NOK
MILWAUKEE -

Trådløse båndsagsett

StilModellPris (eks. mva)
A2429-21XC/48-11-24025 691NOK
B2429-21XC, 48-11-24405 778NOK
C7DF525 778NOK
MILWAUKEE -

Matrix II bærbart båndsagblad

StilModellLengdeTenner per tommeTanntypePris (eks. mva)pk. Antall.
A48-39-05092 '11-3 / 8 "10Raker563NOK 3
B48-39-05292 '11-3 / 8 "18Wavy716NOK 3
C48-39-05192 '11-3 / 8 "14Wavy681NOK 3
D48-39-05392 '11-3 / 8 "24Wavy654NOK 3
E48-39-05003 '8-7 / 8 "10Raker164NOK 1
E48-39-05213 '8-7 / 8 "18Raker702NOK 3
E48-39-05313 '8-7 / 8 "24Raker702NOK 3
E48-39-05503 '8-7 / 8 "10/14Raker164NOK 1
E48-39-05013 '8-7 / 8 "10Raker702NOK 3
F48-39-05113 '8-7 / 8 "14Raker376NOK 3
E48-39-05203 '8-7 / 8 "18Raker162NOK 1
E48-39-05513 '8-7 / 8 "10/14Raker717NOK 3
E48-39-05303 '8-7 / 8 "24Raker174NOK 1
E48-39-05103 '8-7 / 8 "14Raker166NOK 1
MILWAUKEE -

Blader for bærbare båndsager

StilModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
A48-39-0630Blades431NOK 3
B48-39-0635Blades2 705NOK 25
C48-39-0631Blades452NOK 3
D48-39-0636Blades2 705NOK 25
E48-39-0609Bærbart båndsagblad719NOK 3
E48-39-0601Bærbart båndsagblad472NOK 3
E48-39-0605Bærbart båndsagblad2 846NOK 25
E48-39-0606Bærbart båndsagblad2 825NOK 25
F48-39-0560Bærbart båndsagblad158NOK 1
F48-39-0561Bærbart båndsagblad363NOK 3
E48-39-0611Bærbart båndsagblad564NOK 3
E48-39-0711Bærbart båndsagblad623NOK 3
E48-39-0619Bærbart båndsagblad620NOK 3
E48-39-0615Bærbart båndsagblad3 045NOK 25
E48-39-0616Bærbart båndsagblad2 845NOK 25
G48-39-0616, 48-39-0619Bærbart båndsagblad3 465NOK 1
H48-39-0606, 48-39-0609Bærbart båndsagblad3 545NOK 1
MILWAUKEE -

Båndsagbladdeksler

StilModellSakPris (eks. mva)
A49-90-2729Tilbehør941NOK
B49-90-2629Dekk917NOK
C49-90-2829Dekk843NOK
MILWAUKEE -

Bærbart båndsagblad legert stål - pakke med 3

ModellSakPris (eks. mva)
48-39-0572AB6KBK706NOK
MILWAUKEE -

Båndsagblad, 2 stk

ModellSakPris (eks. mva)
48-39-0514CT3GWE408NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?