Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-39-0519 Bærbart båndsagblad i legert stål - pakke med 3 | AD9BHL 4PAC1

MILWAUKEE 48-39-0519 Bærbart båndsagblad i legert stål - pakke med 3

På lager
Vare: AD9BHL Modell: 48-39-0519Kryssref: 4PAC1
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
681NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart båndsagblad
KlasseMatrise II
Lengde2 '11-3 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Tenner per tomme14
Tykkelse0.02 "
TanntypeWavy
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2115
Skipets høyde (cm)38.35
Skipets lengde (cm)18.03
Skipets bredde (cm)2.03
HS kode8202200030
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Milwaukee 48-39-0519 portable band saw blade is designed for cutting metal, plastic and other tough materials with precision. It is ideal for metalworking and construction applications.

Egenskaper:

  • Milwaukee 48-39-0519 portable band saw blade comes with 14 teeth per inch, offering a balance between cutting speed and precision for thin metal materials.
  • It has a bi-metal blade material ensuring durability and longevity.
  • This blade has a width of 1/2 inch, providing stability and accuracy during cutting operations on medium-sized band saws.
  • It has a blade thickness of 0.02 inches, offering a thin profile for efficient cutting of thin metal materials with reduced waste.

Ofte stilte spørsmål:

Q. What is the recommended saw type for this blade?

A. The blade is designed for use with portable band saws, specifically on medium-sized band saws with a 3 to 3-1/2 inches cutting capacity.

Q. What is the length of the blade?

A. The blade has a length of 35-3/8 inches, providing ample reach for various cutting applications.

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTenner per tommeTanntypepk. Antall.Pris
MILWAUKEE 48-39-0500 Bærbart båndsagblad Legert stål | AB4HCX 1Y953 48-39-05003 '8-7 / 8 "10Raker1164NOK
MILWAUKEE 48-39-0501 Bærbart båndsagblad legert stål - Pakke med 3 | AB4HCY 1Y954 48-39-05013 '8-7 / 8 "10Raker3702NOK
MILWAUKEE 48-39-0510 Bærbart båndsagblad legert stål | AB4HCZ 1Y956 48-39-05103 '8-7 / 8 "14Raker1166NOK
MILWAUKEE 48-39-0511 Bærbart båndsagblad legert stål - Pakke med 3 | AB4HDA 1Y957 48-39-05113 '8-7 / 8 "14Raker3376NOK
MILWAUKEE 48-39-0520 Bærbart båndsagblad, 3 fot lengde, legert stål | AB4HDB 1Y959 48-39-05203 '8-7 / 8 "18Raker1162NOK
MILWAUKEE 48-39-0521 bærbart båndsagblad legert stål-pakke med 3 | AB4HDC 1Y960 48-39-05213 '8-7 / 8 "18Raker3702NOK
MILWAUKEE 48-39-0530 Bærbart båndsagblad Alloy Steel | AB4HDD 1Y962 48-39-05303 '8-7 / 8 "24Raker1174NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-39-0519 Bærbart båndsagblad i legert stål - pakke med 3
681NOK /pakke