Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

MILWAUKEE 48-39-0511 Bærbart båndsagblad legert stål - Pakke med 3 | AB4HDA 1Y957

MILWAUKEE 48-39-0511 Bærbart båndsagblad i legert stål - pakke med 3

På lager
Vare: AB4HDA Modell: 48-39-0511Kryssref: 1Y957
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
376NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBærbart båndsagblad
KlasseMatrise II
Lengde3 '8-7 / 8 "
MaterialeKarbonstål
Tenner per tomme14
Tykkelse0.02 "
TanntypeRaker
Bredde1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)49.28
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode8202200060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLengdeTenner per tommeTanntypepk. Antall.Pris
MILWAUKEE 48-39-0500 Bærbart båndsagblad Legert stål | AB4HCX 1Y953 48-39-05003 '8-7 / 8 "10Raker1164NOK
MILWAUKEE 48-39-0501 Bærbart båndsagblad legert stål - Pakke med 3 | AB4HCY 1Y954 48-39-05013 '8-7 / 8 "10Raker3702NOK
MILWAUKEE 48-39-0510 Bærbart båndsagblad legert stål | AB4HCZ 1Y956 48-39-05103 '8-7 / 8 "14Raker1166NOK
MILWAUKEE 48-39-0520 Bærbart båndsagblad, 3 fot lengde, legert stål | AB4HDB 1Y959 48-39-05203 '8-7 / 8 "18Raker1162NOK
MILWAUKEE 48-39-0521 bærbart båndsagblad legert stål-pakke med 3 | AB4HDC 1Y960 48-39-05213 '8-7 / 8 "18Raker3702NOK
MILWAUKEE 48-39-0530 Bærbart båndsagblad Alloy Steel | AB4HDD 1Y962 48-39-05303 '8-7 / 8 "24Raker1174NOK
MILWAUKEE 48-39-0531 Bærbar båndsagblad i legert stål - pakke med 3 | AB4HDE 1Y963 48-39-05313 '8-7 / 8 "24Raker3702NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MILWAUKEE 48-39-0511 Bærbart båndsagblad i legert stål - pakke med 3
376NOK /pakke