Kuleventiler

filtre

Kuleventiler brukes i vannbehandlingsanlegg, olje- og gassrørledninger, kjemisk prosessering, HVAC-systemer og kommersielle rørleggerapplikasjoner. Disse høytrykkskuleventilene er ideelle for...Les mer

APOLLO VALVES -

Ball Valve, 2 Inch Size, O-Ring Stainless Steel, Full Port, Bronze

ModellSakPris (eks. mva)
7794801CC8QKQ5 013 NOK
APOLLO VALVES -

Ball Valve, 1 Inch Size, O-Ring Stainless Steel, Full Port, Bronze

ModellSakPris (eks. mva)
77945273557CC8QKK2 197 NOK
APOLLO VALVES -

Ball Valve, 1/4 Inch NPT, Full Port, Bronze, Adj Stp Latch Lever

ModellSakPris (eks. mva)
7712101CC8KFV551NOK
APOLLO VALVES -

Kuleventil, Ce, størrelse 1-1/4 tommer NPT, Unibody, støpt stål

ModellSakPris (eks. mva)
92E14601BY7WQV2 943 NOK
MCDONNELL & MILLER -

Blås ned kuleventil

ModellSakPris (eks. mva)
310447CH9RKV3 547 NOK
ZURN -

Gasskuleventil, 3/8 tommers rør, messing

ModellSakPris (eks. mva)
Z8002CCF2BXK2 756 NOK
SPEAKMAN -

Kuleventilmontering

ModellSakPris (eks. mva)
RPG20-1996CE2DKJ3 435 NOK
APOLLO VALVES -

Ball Valve, Size 1-1/2 Inch NPT, 3 Way, Bronze, Stainless Steel Stem

ModellSakPris (eks. mva)
7068701BY8HFR2 028 NOK
APOLLO VALVES -

Kuleventil, Ce, størrelse 1-1/2 tommer NPT, Unibody, støpt stål

ModellSakPris (eks. mva)
92E14701BY7WQW3 929 NOK
APOLLO VALVES -

Ball Valve, Size 10 Inch, Less

ModellSakPris (eks. mva)
88LB14G01BY8FFA279 626 NOK
SPEARS VALVES -

Industriell kuleventil, stikkontakt, EPDM, 6 størrelser, CPVC, med T-håndtak

ModellSakPris (eks. mva)
18226-060CBY4QQQ45 257 NOK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Industriell kuleventil, stikkontakt, EPDM, 2 størrelser, CPVC

ModellSakPris (eks. mva)
1822-020CULBY4QQC2 826 NOK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Industriell kuleventil, stikkontakt, 1-1/2 størrelse, CPVC

ModellSakPris (eks. mva)
1822-015CFGBY4QPY3 346 NOK
Se detaljer
APOLLO VALVES -

Full port kuleventil, karbonstål, 1/4 tomme størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
83-101-01AK7BGD1 743 NOK
Se detaljer
MILTON-INDUSTRIES -

Full Port Heavy Duty Messing Ball Valve, 1/2 inch FNPT

ModellSakPris (eks. mva)
1094-8CD8UNW286NOK
Se detaljer
LISLE -

ball Valve

ModellSakPris (eks. mva)
LS/19232CD8ENN562NOK
Se detaljer
LISLE -

Brass Ball Valve

ModellSakPris (eks. mva)
LS/17812CD8ELG252NOK
Se detaljer
SPEARS VALVES -

Industriell kuleventil, flens, FKM, 6 størrelse, CPVC, T-håndtak

ModellSakPris (eks. mva)
18336-060CBY9RZR76 746 NOK
Se detaljer
UNIWELD -

Kuleventil, slange 6 tommers lengde, 3/8 x 1/4 tommers, standard

ModellSakPris (eks. mva)
90055CD4TDR-
RFQ
APPROVED VENDOR -

Kuleventil, avstengning av ølledning

ModellSakPris (eks. mva)
TFBVBT-FMCF6CBL-
RFQ
UNIWELD -

Kuleventil, slange 6 tommers lengde, 1/4 X 3/16 tommers, rød

ModellSakPris (eks. mva)
90053CD4TDP-
RFQ
1...585960

Kuleventiler

Kuleventiler brukes i naturgass og oljeindustri for å kontrollere trykk og flyt av etsende væsker, gasser og slam. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av kuleventiler som gir tett sete med lavt driftsmoment, fra merker som Alfabeslag, Apollo, Bradley, Banjo og GF rørsystemer. Apollo 70-100 serien bronse inline kuleventiler brukes som sikkerhetsstengeventiler for brennbare væsker, oppvarmet olje og naturgasser. Disse kuleventilene har en justerbar pakning for å tette akselen mot væsker og utblåsningssikker spindeldesign for å forhindre at stammen løsner. Kulene er laget av forkrommet messing / forkrommet bronse / rustfritt stål for å sikre holdbarhet og korrosjonsbestandighet. Disse ventilene er utstyrt med RPTFE-seter og tetninger for motstand mot kjemikalier og er i stand til å betjenes ved trykk opp til 600 psi WOG. banjo 3-veis kuleventiler brukes i væskehåndteringsapplikasjoner med herbicider, insektmidler og gjødsel, samt med løsemidler, avløpsvann, industrielle syrer og kjølevann. Disse ventilene har slitesterk og fleksibel polypropylenkonstruksjon for å gi lav friksjon, enkel installasjon og motstand mot korrosjon. Disse PP kuleventilene har kuler som er diamantdreide for å gi nøyaktig kontakt mellom kuler og seter, og tåler trykk opp til 100 psi. Velg mellom et bredt utvalg av kuleventiler i kule- og fullport ventilstrukturer på Raptor Supplies.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan monterer jeg disse PVC kuleventilene?

  • Forbered verktøy og materialer.
  • Slå av vannforsyningen.
  • Klargjør rørendene.
  • Påfør gjengeforsegling.
  • Koble til kuleventilen.
  • Stram rørbeslagene etter behov.
  • Kontroller justeringen av ventilhåndtaket.
  • Slå på vanntilførselen og se etter lekkasjer.

Betyr Raptor Supplies tilby kuleventiler med messingfilter?

Ja, kunder som leter etter ventilenheter med messingfiltre kan velge Speedaire filterkuleventiler i messing.

Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en kuleventil?

  • Størrelse
  • Materiale
  • Porttype
  • Trykkvurdering
  • Temperaturvurdering
  • Ventiltype
  • Avslutt tilkoblinger
  • Flytkontroll
  • Tetting

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?