MOEN Automatiske spyleventiler

Dimensjonert for å passe tankløse toaletter på offentlige toaletter; krever høytrykksvannforsyning for å fungere. Utstyrt med sensorer som automatisk utløser spyling etter en viss tidsperiode

filtre

MOEN -

Automatiske spyleventiler

Moen automatiske spyleventiler brukes på offentlige toaletter for spyling av urinaler. Disse sensorstyrte ventilene krever ikke brukerkontakt for aktivering, og reduserer dermed spredningen av bakterier. De utløser automatisk spyling etter et angitt tidsgap eller når en bruker beveger seg utenfor sensorområdet. Disse flushometre fungerer ved trykk fra 10 til 125 psi, gir batterilevetid opptil 250000 0.75 sykluser, og er tilgjengelige i innløpsstørrelser på 1, 1.5 og XNUMX tommer.

StilModellArmaturtypeGallons per spylingInnløpsstørrelseStrømkildePris (eks. mva)
A8310Toalett1.61.5 "(4) AA-batterier7 267NOK
B8311AC12Toalett1.281.5 "12 VAC7 396NOK
A8311Toalett1.281"(4) AA-batterier7 472NOK
C8312urinal13 / 4 "(4) AA-batterier6 875NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?