SALISBURY Arc Protection tepper

Brukes som et beskyttelsesark mot elektriske buer eller blink i sveisestasjoner og elektroniske samlebånd. Leveres med oppbevaringspose og båndstropper

filtre

SALISBURY -

Arc Protection Teppe

Salisburys lysbueverntepper beskytter arbeidstakere i underjordiske hvelv, bryterhus eller steder som utgjør en risiko for eksplosive elektriske utladninger. Disse teppene oppfyller ASTM F2676-standarder for fare for lysbuer. 15kA undertrykkende tepper har sløyfer for å binde, mens 40kA tepper er utstyrt med gjennomføring for å holde teppet på plass. Disse teppene er tilgjengelige i 5 og 8 tommer bredder på Raptor Supplies.

StilModellFARGEBreddePris (eks. mva)
AARC45-40PSGrå/khaki5ft.60 886NOK
BARC48-40PSGrå/khaki8ft.115 372NOK
CARC45-15PSMarineblå5ft.41 285NOK
DARC48-15PSMarineblå8ft.50 908NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?